真空パッド:大型・高荷重タイプ (ZPX~)

真空パッド:大型・高荷重タイプ (ZPX~) - SMC真空パッド:大型・高荷重タイプ (ZPX~) - SMC真空パッド:大型・高荷重タイプ (ZPX~) - SMC真空パッド:大型・高荷重タイプ (ZPX~) - SMC真空パッド:大型・高荷重タイプ (ZPX~) - SMC真空パッド:大型・高荷重タイプ (ZPX~) - SMC真空パッド:大型・高荷重タイプ (ZPX~) - SMC真空パッド:大型・高荷重タイプ (ZPX~) - SMC

重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340

真空取出口ねじ径Rc1/8内容量1個
全246種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
246種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32083877ZPX100HBE-B01-B10100大型ベロウパッドEPR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M10×1.5-横方向
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
32083886ZPX100HBEJ100-B01-A22100大型ベロウパッドEPR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M22×1.5100横方向
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
32083895ZPX100HBEJ25-B01-A22100大型ベロウパッドEPR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M22×1.525横方向
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
32083904ZPX100HBEJ50-B01-A22100大型ベロウパッドEPR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M22×1.550横方向
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
32083913ZPX100HBEJ75-B01-A22100大型ベロウパッドEPR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M22×1.575横方向
10,180
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
32083922ZPX100HBF-B01-B10100大型ベロウパッドフッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M10×1.5-横方向
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
32083931ZPX100HBF-B01-B12100大型ベロウパッドフッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M12×1.75-横方向
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
32083947ZPX100HBFJ100-B01-A22100大型ベロウパッドフッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M22×1.5100横方向
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32083956ZPX100HBFJ25-B01-A22100大型ベロウパッドフッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M22×1.525横方向
18,650
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32083965ZPX100HBFJ50-B01-A22100大型ベロウパッドフッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M22×1.550横方向
18,810
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32083974ZPX100HBN-B01-B10100大型ベロウパッドNBR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M10×1.5-横方向
5,940
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
32083983ZPX100HBN-B01-B12100大型ベロウパッドNBR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M12×1.75-横方向
5,940
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
32083992ZPX100HBNJ100-B01-A22100大型ベロウパッドNBR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M22×1.5100横方向
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
32084001ZPX100HBNJ25-B01-A22100大型ベロウパッドNBR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M22×1.525横方向
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
32084017ZPX100HBNJ50-B01-A22100大型ベロウパッドNBR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M22×1.550横方向
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
32084026ZPX100HBNJ75-B01-A22100大型ベロウパッドNBR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M22×1.575横方向
10,180
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
32084035ZPX100HBS-B01-B10100大型ベロウパッドシリコンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M10×1.5-横方向
7,650
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
32084044ZPX100HBS-B01-B12100大型ベロウパッドシリコンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M12×1.75-横方向
7,650
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
32084053ZPX100HBSJ100-B01-A22100大型ベロウパッドシリコンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M22×1.5100横方向
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32084062ZPX100HBSJ25-B01-A22100大型ベロウパッドシリコンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M22×1.525横方向
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
32084071ZPX100HBSJ50-B01-A22100大型ベロウパッドシリコンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M22×1.550横方向
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32084087ZPX100HBSJ75-B01-A22100大型ベロウパッドシリコンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M22×1.575横方向
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32084096ZPX100HBU-B01-B10100大型ベロウパッドウレタンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M10×1.5-横方向
8,090
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
32084105ZPX100HBU-B01-B12100大型ベロウパッドウレタンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M12×1.75-横方向
8,090
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
32084114ZPX100HBUJ100-B01-A22100大型ベロウパッドウレタンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M22×1.5100横方向
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32084123ZPX100HBUJ25-B01-A22100大型ベロウパッドウレタンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M22×1.525横方向
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32084132ZPX100HBUJ50-B01-A22100大型ベロウパッドウレタンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M22×1.550横方向
12,160
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32084141ZPX100HEJ25-B01-A22100高荷重パッドEPR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M22×1.525横方向
8,750
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
32084157ZPX100HF-B01-B10100高荷重パッドフッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M10×1.5-横方向
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
32084166ZPX100HF-B01-B12100高荷重パッドフッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M12×1.75-横方向
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
32084175ZPX100HFJ100-B01-A22100高荷重パッドフッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M22×1.5100横方向
15,570
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32084184ZPX100HFJ25-B01-A22100高荷重パッドフッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M22×1.525横方向
15,070
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32084193ZPX100HFJ50-B01-A22100高荷重パッドフッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M22×1.550横方向
15,240
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32084202ZPX100HN-B01-B10100高荷重パッドNBR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M10×1.5-横方向
4,840
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
32084211ZPX100HN-B01-B12100高荷重パッドNBR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M12×1.75-横方向
4,840
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
32084227ZPX100HNJ100-B01-A22100高荷重パッドNBR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M22×1.5100横方向
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
32084236ZPX100HNJ25-B01-A22100高荷重パッドNBR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M22×1.525横方向
8,750
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
32084245ZPX100HNJ50-B01-A22100高荷重パッドNBR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M22×1.550横方向
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
32084254ZPX100HNJ75-B01-A22100高荷重パッドNBR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M22×1.575横方向
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
32084263ZPX100HS-B01-B10100高荷重パッドシリコンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M10×1.5-横方向
6,110
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
32084272ZPX100HS-B01-B12100高荷重パッドシリコンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M12×1.75-横方向
6,110
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
32084281ZPX100HSJ100-B01-A22100高荷重パッドシリコンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M22×1.5100横方向
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
32084297ZPX100HSJ25-B01-A22100高荷重パッドシリコンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M22×1.525横方向
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
32084306ZPX100HSJ50-B01-A22100高荷重パッドシリコンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M22×1.550横方向
10,180
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
32084315ZPX100HU-B01-B10100高荷重パッドウレタンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M10×1.5-横方向
6,440
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
32084324ZPX100HU-B01-B12100高荷重パッドウレタンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M12×1.75-横方向
6,440
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
32084333ZPX100HUJ25-B01-A22100高荷重パッドウレタンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M22×1.525横方向
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
32084342ZPX100HUJ75-B01-A22100高荷重パッドウレタンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M22×1.575横方向
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
32084351ZPX125HBE-B01-B12125大型ベロウパッドEPR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M12×1.75-横方向
6,440
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
32084367ZPX125HBEJ100-B01-A22125大型ベロウパッドEPR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M22×1.5100横方向
10,840
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする