真空パッド (ZPY04U~)

真空パッド (ZPY04U~) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

真空取出方向横(バーブ継手付)内容量1個
全159種類を絞り込む
材質(パッド)
159種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32087745ZPY04UF-N4-A54平形フッ素ゴム取付接続/M5×0.8-横方向
1,480
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
32087754ZPY04UF-N4-B44平形フッ素ゴム取付接続/M4×0.7-横方向
1,480
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
32087763ZPY04UF-N6-A54平形フッ素ゴム取付接続/M5×0.8-横方向
1,480
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
32087772ZPY04UF-U4-A54平形フッ素ゴム取付接続/M5×0.8-横方向
1,480
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
32087781ZPY04UF-U4-B44平形フッ素ゴム取付接続/M4×0.7-横方向
1,480
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
32087912ZPY04UFJ6-U6-A84平形フッ素ゴム取付接続/M8×16横方向
3,500
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
32087797ZPY04UFJ10-N4-A84平形フッ素ゴム取付接続/M8×110横方向
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
32087806ZPY04UFJ10-N6-A84平形フッ素ゴム取付接続/M8×110横方向
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
32087815ZPY04UFJ10-U4-A84平形フッ素ゴム取付接続/M8×110横方向
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
32087824ZPY04UFJ10-U6-A84平形フッ素ゴム取付接続/M8×110横方向
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
32087833ZPY04UFJ15-N4-A84平形フッ素ゴム取付接続/M8×115横方向
4,730
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
32087842ZPY04UFJ15-N6-A84平形フッ素ゴム取付接続/M8×115横方向
4,730
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
32087851ZPY04UFJ15-U4-A84平形フッ素ゴム取付接続/M8×115横方向
4,730
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
32087867ZPY04UFJ15-U6-A84平形フッ素ゴム取付接続/M8×115横方向
4,730
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
32087876ZPY04UFJ25-N4-A84平形フッ素ゴム取付接続/M8×125横方向
4,900
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
32087885ZPY04UFJ25-N6-A84平形フッ素ゴム取付接続/M8×125横方向
4,900
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
32087894ZPY04UFJ25-U4-A84平形フッ素ゴム取付接続/M8×125横方向
4,900
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
32087903ZPY04UFJ25-U6-A84平形フッ素ゴム取付接続/M8×125横方向
4,900
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
32087937ZPY04UFK6-U6-A84平形フッ素ゴム取付接続/M8×16横方向
5,370
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
32087921ZPY04UFK25-U6-A84平形フッ素ゴム取付接続/M8×125横方向
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
32087946ZPY04UGN-N4-A54平形導電性NBR取付接続/M5×0.8-横方向
1,280
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
32087955ZPY04UGN-N4-A64平形導電性NBR取付接続/M6×1-横方向
1,280
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
32087964ZPY04UGN-N6-A54平形導電性NBR取付接続/M5×0.8-横方向
1,280
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
32087973ZPY04UGN-U4-A54平形導電性NBR取付接続/M5×0.8-横方向
1,280
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
32087982ZPY04UGN-U4-B44平形導電性NBR取付接続/M4×0.7-横方向
1,280
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
32087991ZPY04UGN-U6-A54平形導電性NBR取付接続/M5×0.8-横方向
1,280
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
32088007ZPY04UGN-U6-B44平形導電性NBR取付接続/M4×0.7-横方向
1,280
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
32088016ZPY04UGNK6-N4-A84平形導電性NBR取付接続/M8×16横方向
5,170
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
32088025ZPY04UGNK6-U4-A84平形導電性NBR取付接続/M8×16横方向
5,170
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
32088034ZPY04UGS-N4-A54平形導電性シリコンゴム取付接続/M5×0.8-横方向
1,290
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
32088043ZPY04UGS-N4-B44平形導電性シリコンゴム取付接続/M4×0.7-横方向
1,290
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
32088052ZPY04UGS-N6-B44平形導電性シリコンゴム取付接続/M4×0.7-横方向
1,290
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
32088061ZPY04UGS-U4-A54平形導電性シリコンゴム取付接続/M5×0.8-横方向
1,290
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
32088077ZPY04UGS-U4-B44平形導電性シリコンゴム取付接続/M4×0.7-横方向
1,290
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
32088086ZPY04UGS-U4-B54平形導電性シリコンゴム取付接続/M5×0.8-横方向
1,290
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
32088095ZPY04UGS-U6-A54平形導電性シリコンゴム取付接続/M5×0.8-横方向
1,290
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
32088104ZPY04UGS-U6-B44平形導電性シリコンゴム取付接続/M4×0.7-横方向
1,290
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
32088131ZPY04UGSJ6-U4-A84平形導電性シリコンゴム取付接続/M8×16横方向
3,320
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
32088113ZPY04UGSJ10-U4-A84平形導電性シリコンゴム取付接続/M8×110横方向
4,440
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
32088122ZPY04UGSJ10-U6-A84平形導電性シリコンゴム取付接続/M8×110横方向
4,440
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
32088156ZPY04UGSK6-N4-A84平形導電性シリコンゴム取付接続/M8×16横方向
5,190
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
32088165ZPY04UGSK6-U4-A84平形導電性シリコンゴム取付接続/M8×16横方向
5,190
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
32088174ZPY04UGSK6-U6-A84平形導電性シリコンゴム取付接続/M8×16横方向
5,190
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
32088147ZPY04UGSK10-N6-A84平形導電性シリコンゴム取付接続/M8×110横方向
6,310
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
32088183ZPY04UN-N4-A54平形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
1,260
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
32088192ZPY04UN-N4-A64平形NBR取付接続/M6×1-横方向
1,260
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
32088201ZPY04UN-N4-B44平形NBR取付接続/M4×0.7-横方向
1,260
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
32088217ZPY04UN-N4-B54平形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
1,260
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
32088226ZPY04UN-N6-A54平形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
1,260
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
32088235ZPY04UN-N6-A64平形NBR取付接続/M6×1-横方向
1,260
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする