曜日別特売

真空パッド (ZPY08~)

真空パッド (ZPY08~) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

内容量1個
297件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32092182ZPY08BF-N4-B48ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M4×0.7-横方向
2,030
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
32092191ZPY08BF-N6-A58ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M5×0.8-横方向
2,030
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
32092207ZPY08BF-N6-A68ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M6×1-横方向
2,030
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
32092216ZPY08BF-N6-B48ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M4×0.7-横方向
2,030
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
32092225ZPY08BF-N6-B58ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M5×0.8-横方向
2,030
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
32092234ZPY08BF-U4-A58ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M5×0.8-横方向
2,030
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
32092243ZPY08BF-U4-B48ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M4×0.7-横方向
2,030
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
32092252ZPY08BF-U4-B58ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M5×0.8-横方向
2,030
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
32092261ZPY08BFJ10-N4-A88ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M8×110横方向
5,170
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
32092277ZPY08BFJ10-N6-A88ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M8×110横方向
5,170
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
32092286ZPY08BFJ10-U4-A88ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M8×110横方向
5,170
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
32092295ZPY08BFJ10-U6-A88ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M8×110横方向
5,170
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
32092304ZPY08BFJ15-N4-A88ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M8×115横方向
5,280
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32092313ZPY08BFJ15-N6-A88ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M8×115横方向
5,280
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32092322ZPY08BFJ15-U4-A88ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M8×115横方向
5,280
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32092331ZPY08BFJ15-U6-A88ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M8×115横方向
5,280
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32092347ZPY08BFJ25-N4-A88ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M8×125横方向
5,450
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
32092356ZPY08BFJ25-N6-A88ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M8×125横方向
5,450
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
32092365ZPY08BFJ25-U4-A88ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M8×125横方向
5,450
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
32092374ZPY08BFJ25-U6-A88ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M8×125横方向
5,450
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
32092417ZPY08BFK6-N4-A88ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M8×16横方向
5,920
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
32092426ZPY08BFK6-N6-A88ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M8×16横方向
5,920
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
32092435ZPY08BFK6-U4-A88ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M8×16横方向
5,920
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
32092444ZPY08BFK6-U6-A88ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M8×16横方向
5,920
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
32092383ZPY08BFK15-N6-A88ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M8×115横方向
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
32092392ZPY08BFK15-U4-A88ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M8×115横方向
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
32092401ZPY08BFK15-U6-A88ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M8×115横方向
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
32092453ZPY08BGN-N4-B48ベロウ形導電性NBR取付接続/M4×0.7-横方向
1,830
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
32092462ZPY08BGN-N6-A68ベロウ形導電性NBR取付接続/M6×1-横方向
1,830
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
32092471ZPY08BGN-U4-A58ベロウ形導電性NBR取付接続/M5×0.8-横方向
1,830
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
32092487ZPY08BGN-U4-A68ベロウ形導電性NBR取付接続/M6×1-横方向
1,830
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
32092496ZPY08BGN-U4-B48ベロウ形導電性NBR取付接続/M4×0.7-横方向
1,830
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
32092505ZPY08BGN-U4-B58ベロウ形導電性NBR取付接続/M5×0.8-横方向
1,830
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
32092514ZPY08BGN-U6-B58ベロウ形導電性NBR取付接続/M5×0.8-横方向
1,830
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
32092523ZPY08BGNJ6-N4-A88ベロウ形導電性NBR取付接続/M8×16横方向
3,850
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
32092541ZPY08BGNK6-N4-A88ベロウ形導電性NBR取付接続/M8×16横方向
5,720
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
32092532ZPY08BGNK10-U4-A88ベロウ形導電性NBR取付接続/M8×110横方向
6,850
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
32092557ZPY08BGS-N4-B48ベロウ形導電性シリコンゴム取付接続/M4×0.7-横方向
1,840
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
32092566ZPY08BGS-U4-B58ベロウ形導電性シリコンゴム取付接続/M5×0.8-横方向
1,840
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
32092575ZPY08BGS-U6-B48ベロウ形導電性シリコンゴム取付接続/M4×0.7-横方向
1,840
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
32092584ZPY08BGSJ6-U4-A88ベロウ形導電性シリコンゴム取付接続/M8×16横方向
3,870
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
32092602ZPY08BGSK6-N6-A88ベロウ形導電性シリコンゴム取付接続/M8×16横方向
5,740
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
32092611ZPY08BGSK6-U4-A88ベロウ形導電性シリコンゴム取付接続/M8×16横方向
5,740
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
32092627ZPY08BGSK6-U6-A88ベロウ形導電性シリコンゴム取付接続/M8×16横方向
5,740
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
32092593ZPY08BGSK15-U4-A88ベロウ形導電性シリコンゴム取付接続/M8×115横方向
6,970
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
32092636ZPY08BN-N4-A58ベロウ形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
1,810
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
32092645ZPY08BN-N4-A68ベロウ形NBR取付接続/M6×1-横方向
1,810
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
32092654ZPY08BN-N4-B48ベロウ形NBR取付接続/M4×0.7-横方向
1,810
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
32092663ZPY08BN-N4-B58ベロウ形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
1,810
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
32092672ZPY08BN-N6-A58ベロウ形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
1,810
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする