真空パッド (ZPY10B~)

真空パッド (ZPY10B~) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

内容量1個
全132種類を絞り込む
材質(パッド)
132種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32095314ZPY10BF-N4-B510ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M5×0.8-横方向
2,890
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
32095323ZPY10BF-N6-A610ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M6×1-横方向
2,890
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
32095332ZPY10BF-N6-B510ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M5×0.8-横方向
2,890
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
32095341ZPY10BF-U6-A610ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M6×1-横方向
2,890
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
32095357ZPY10BF-U6-B510ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M5×0.8-横方向
2,890
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
32095366ZPY10BFJ10-N6-A1010ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×110横方向
5,090
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
32095375ZPY10BFJ10-U6-A1010ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×110横方向
5,090
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
32095384ZPY10BFJ20-N4-A1010ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
6,310
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
32095393ZPY10BFJ20-N6-A1010ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
6,310
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
32095402ZPY10BFJ20-U4-A1010ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
6,310
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
32095411ZPY10BFJ20-U6-A1010ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
6,310
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
32095427ZPY10BFJ30-N4-A1010ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
6,470
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
32095436ZPY10BFJ30-N6-A1010ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
6,470
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
32095445ZPY10BFJ30-U4-A1010ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
6,470
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
32095454ZPY10BFJ30-U6-A1010ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
6,470
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
32095463ZPY10BFJ40-N4-A1010ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
7,960
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
32095472ZPY10BFJ40-N6-A1010ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
7,960
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
32095481ZPY10BFJ40-U4-A1010ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
7,960
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
32095497ZPY10BFJ40-U6-A1010ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
7,960
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
32095506ZPY10BFJ50-N4-A1010ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
8,120
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
32095515ZPY10BFJ50-N6-A1010ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
8,120
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
32095524ZPY10BFJ50-U4-A1010ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
8,120
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
32095533ZPY10BFJ50-U6-A1010ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
8,120
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
32095542ZPY10BFK10-U6-A1010ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×110横方向
7,890
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
32095551ZPY10BGN-N4-A510ベロウ形導電性NBR取付接続/M5×0.8-横方向
2,730
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
32095567ZPY10BGN-U4-A510ベロウ形導電性NBR取付接続/M5×0.8-横方向
2,730
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
32095576ZPY10BGN-U4-A610ベロウ形導電性NBR取付接続/M6×1-横方向
2,730
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
32095585ZPY10BGN-U4-B510ベロウ形導電性NBR取付接続/M5×0.8-横方向
2,730
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
32095594ZPY10BGNK10-N6-A1010ベロウ形導電性NBR取付接続/M10×110横方向
7,740
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
32095603ZPY10BGSK10-U6-A1010ベロウ形導電性シリコンゴム取付接続/M10×110横方向
7,890
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
32095612ZPY10BN-N4-A510ベロウ形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
2,580
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
32095621ZPY10BN-N4-A610ベロウ形NBR取付接続/M6×1-横方向
2,580
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
32095637ZPY10BN-N4-B510ベロウ形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
2,580
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
32095646ZPY10BN-N6-A510ベロウ形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
2,580
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
32095655ZPY10BN-N6-A610ベロウ形NBR取付接続/M6×1-横方向
2,580
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
32095664ZPY10BN-N6-B510ベロウ形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
2,580
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
32095673ZPY10BN-N6-B610ベロウ形NBR取付接続/M6×1-横方向
2,580
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
32095682ZPY10BN-U4-A510ベロウ形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
2,580
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
32095691ZPY10BN-U4-A610ベロウ形NBR取付接続/M6×1-横方向
2,580
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
32095707ZPY10BN-U4-B510ベロウ形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
2,580
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
32095716ZPY10BN-U6-A510ベロウ形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
2,580
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
32095725ZPY10BN-U6-A610ベロウ形NBR取付接続/M6×1-横方向
2,580
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
32095734ZPY10BN-U6-B510ベロウ形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
2,580
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
32095743ZPY10BN-U6-B610ベロウ形NBR取付接続/M6×1-横方向
2,580
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
32095752ZPY10BNJ10-N4-A1010ベロウ形NBR取付接続/M10×110横方向
4,780
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
32095761ZPY10BNJ10-U4-A1010ベロウ形NBR取付接続/M10×110横方向
4,780
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
32095777ZPY10BNJ10-U6-A1010ベロウ形NBR取付接続/M10×110横方向
4,780
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
32095786ZPY10BNJ20-N4-A1010ベロウ形NBR取付接続/M10×120横方向
6,000
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
32095795ZPY10BNJ20-N6-A1010ベロウ形NBR取付接続/M10×120横方向
6,000
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
32095804ZPY10BNJ20-U4-A1010ベロウ形NBR取付接続/M10×120横方向
6,000
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする