曜日別特売

真空パッド (ZPY10C~)

真空パッド (ZPY10C~) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

真空取出方向横(バーブ継手付)内容量1個
117件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32096635ZPY10CF-U4-A510平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M5×0.8-横方向
2,170
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
32096644ZPY10CF-U4-B510平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M5×0.8-横方向
2,170
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
32096653ZPY10CF-U6-B510平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M5×0.8-横方向
2,170
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
32096662ZPY10CF-U6-B610平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M6×1-横方向
2,170
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
32096671ZPY10CFJ20-N4-A1010平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
5,590
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
32096687ZPY10CFJ20-N6-A1010平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
5,590
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
32096696ZPY10CFJ20-U4-A1010平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
5,590
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
32096705ZPY10CFJ20-U6-A1010平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
5,590
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
32096714ZPY10CFJ30-N4-A1010平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
5,760
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
32096723ZPY10CFJ30-N6-A1010平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
5,760
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
32096732ZPY10CFJ30-U4-A1010平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
5,760
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
32096741ZPY10CFJ30-U6-A1010平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
5,760
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
32096757ZPY10CFJ40-N4-A1010平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
7,240
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
32096766ZPY10CFJ40-N6-A1010平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
7,240
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
32096775ZPY10CFJ40-U4-A1010平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
7,240
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
32096784ZPY10CFJ40-U6-A1010平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
7,240
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
32096793ZPY10CFJ50-N4-A1010平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
7,410
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
32096802ZPY10CFJ50-N6-A1010平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
7,410
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
32096811ZPY10CFJ50-U4-A1010平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
7,410
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
32096827ZPY10CFJ50-U6-A1010平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
7,410
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
32096836ZPY10CFK40-U4-A1010平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
10,050
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
32096845ZPY10CGN-N4-B510平形リブ付導電性NBR取付接続/M5×0.8-横方向
2,020
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
32096854ZPY10CGN-U4-A510平形リブ付導電性NBR取付接続/M5×0.8-横方向
2,020
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
32096863ZPY10CGNJ10-U6-A1010平形リブ付導電性NBR取付接続/M10×110横方向
4,220
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
32096872ZPY10CGS-U6-A510平形リブ付導電性シリコンゴム取付接続/M5×0.8-横方向
2,170
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
32096881ZPY10CGSK10-U6-A1010平形リブ付導電性シリコンゴム取付接続/M10×110横方向
7,180
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
32096897ZPY10CN-N4-A510平形リブ付NBR取付接続/M5×0.8-横方向
1,860
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
32124495ZPY10CN-N4-B510平形リブ付NBR取付接続/M5×0.8-横方向
1,860
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
32096906ZPY10CN-N6-A510平形リブ付NBR取付接続/M5×0.8-横方向
1,860
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
32096915ZPY10CN-N6-A610平形リブ付NBR取付接続/M6×1-横方向
1,860
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
32096924ZPY10CN-N6-B510平形リブ付NBR取付接続/M5×0.8-横方向
1,860
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
32096933ZPY10CN-N6-B610平形リブ付NBR取付接続/M6×1-横方向
1,860
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
32096942ZPY10CN-U4-A510平形リブ付NBR取付接続/M5×0.8-横方向
1,860
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
32096951ZPY10CN-U4-A610平形リブ付NBR取付接続/M6×1-横方向
1,860
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
32096967ZPY10CN-U4-B510平形リブ付NBR取付接続/M5×0.8-横方向
1,860
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
32096976ZPY10CN-U6-A510平形リブ付NBR取付接続/M5×0.8-横方向
1,860
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
32096985ZPY10CN-U6-A610平形リブ付NBR取付接続/M6×1-横方向
1,860
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
32096994ZPY10CN-U6-B510平形リブ付NBR取付接続/M5×0.8-横方向
1,860
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
32097003ZPY10CN-U6-B610平形リブ付NBR取付接続/M6×1-横方向
1,860
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
32097012ZPY10CNJ10-U6-A1010平形リブ付NBR取付接続/M10×110横方向
4,060
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
32097021ZPY10CNJ20-N4-A1010平形リブ付NBR取付接続/M10×120横方向
5,280
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32097037ZPY10CNJ20-N6-A1010平形リブ付NBR取付接続/M10×120横方向
5,280
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32097046ZPY10CNJ20-U4-A1010平形リブ付NBR取付接続/M10×120横方向
5,280
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32097055ZPY10CNJ20-U6-A1010平形リブ付NBR取付接続/M10×120横方向
5,280
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32097064ZPY10CNJ30-N4-A1010平形リブ付NBR取付接続/M10×130横方向
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
32097073ZPY10CNJ30-N6-A1010平形リブ付NBR取付接続/M10×130横方向
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
32097082ZPY10CNJ30-U4-A1010平形リブ付NBR取付接続/M10×130横方向
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
32097091ZPY10CNJ30-U6-A1010平形リブ付NBR取付接続/M10×130横方向
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
32097107ZPY10CNJ40-N4-A1010平形リブ付NBR取付接続/M10×140横方向
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
32097116ZPY10CNJ40-N6-A1010平形リブ付NBR取付接続/M10×140横方向
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする