曜日別特売

真空パッド (ZPY13B~)

真空パッド (ZPY13B~) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

内容量1個
115件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32100223ZPY13BF-N6-B613ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M6×1-横方向
2,890
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
32100232ZPY13BF-U4-A513ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M5×0.8-横方向
2,890
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
32100241ZPY13BF-U6-A613ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M6×1-横方向
2,890
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
32100257ZPY13BF-U6-B513ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M5×0.8-横方向
2,890
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
32100266ZPY13BFJ20-N4-A1013ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
6,310
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
32100275ZPY13BFJ20-N6-A1013ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
6,310
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
32100284ZPY13BFJ20-U4-A1013ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
6,310
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
32100293ZPY13BFJ20-U6-A1013ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
6,310
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
32100302ZPY13BFJ30-N4-A1013ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
6,470
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
32100311ZPY13BFJ30-N6-A1013ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
6,470
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
32100327ZPY13BFJ30-U4-A1013ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
6,470
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
32100336ZPY13BFJ30-U6-A1013ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
6,470
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
32100345ZPY13BFJ40-N4-A1013ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
7,960
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
32100354ZPY13BFJ40-N6-A1013ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
7,960
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
32100363ZPY13BFJ40-U4-A1013ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
7,960
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
32100372ZPY13BFJ40-U6-A1013ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
7,960
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
32100381ZPY13BFJ50-N4-A1013ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
8,120
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
32100397ZPY13BFJ50-N6-A1013ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
8,120
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
32100406ZPY13BFJ50-U4-A1013ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
8,120
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
32100415ZPY13BFJ50-U6-A1013ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
8,120
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
32100424ZPY13BGN-U4-B513ベロウ形導電性NBR取付接続/M5×0.8-横方向
2,730
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
32100433ZPY13BGS-U4-A513ベロウ形導電性シリコンゴム取付接続/M5×0.8-横方向
2,890
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
32100442ZPY13BGS-U4-B513ベロウ形導電性シリコンゴム取付接続/M5×0.8-横方向
2,890
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
32100451ZPY13BGSJ10-U6-A1013ベロウ形導電性シリコンゴム取付接続/M10×110横方向
5,090
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
32100467ZPY13BN-N4-A513ベロウ形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
2,580
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
32100476ZPY13BN-N4-B513ベロウ形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
2,580
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
32100485ZPY13BN-N4-B613ベロウ形NBR取付接続/M6×1-横方向
2,580
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
32100494ZPY13BN-N6-A513ベロウ形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
2,580
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
32100503ZPY13BN-N6-A613ベロウ形NBR取付接続/M6×1-横方向
2,580
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
32100512ZPY13BN-N6-B513ベロウ形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
2,580
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
32100521ZPY13BN-N6-B613ベロウ形NBR取付接続/M6×1-横方向
2,580
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
32100537ZPY13BN-U4-A513ベロウ形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
2,580
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
32100546ZPY13BN-U4-A613ベロウ形NBR取付接続/M6×1-横方向
2,580
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
32100555ZPY13BN-U4-B513ベロウ形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
2,580
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
32100564ZPY13BN-U6-A613ベロウ形NBR取付接続/M6×1-横方向
2,580
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
32100573ZPY13BN-U6-B513ベロウ形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
2,580
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
32100582ZPY13BN-U6-B613ベロウ形NBR取付接続/M6×1-横方向
2,580
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
32100591ZPY13BNJ10-N6-A1013ベロウ形NBR取付接続/M10×110横方向
4,780
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
32100607ZPY13BNJ10-U6-A1013ベロウ形NBR取付接続/M10×110横方向
4,780
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
32100616ZPY13BNJ20-N4-A1013ベロウ形NBR取付接続/M10×120横方向
6,000
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
32100625ZPY13BNJ20-N6-A1013ベロウ形NBR取付接続/M10×120横方向
6,000
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
32100634ZPY13BNJ20-U4-A1013ベロウ形NBR取付接続/M10×120横方向
6,000
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
32100643ZPY13BNJ20-U6-A1013ベロウ形NBR取付接続/M10×120横方向
6,000
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
32100652ZPY13BNJ30-N4-A1013ベロウ形NBR取付接続/M10×130横方向
6,160
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
32100661ZPY13BNJ30-N6-A1013ベロウ形NBR取付接続/M10×130横方向
6,160
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
32100677ZPY13BNJ30-U4-A1013ベロウ形NBR取付接続/M10×130横方向
6,160
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
32100686ZPY13BNJ30-U6-A1013ベロウ形NBR取付接続/M10×130横方向
6,160
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
32100695ZPY13BNJ40-N4-A1013ベロウ形NBR取付接続/M10×140横方向
7,650
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
32100704ZPY13BNJ40-N6-A1013ベロウ形NBR取付接続/M10×140横方向
7,650
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
32100713ZPY13BNJ40-U4-A1013ベロウ形NBR取付接続/M10×140横方向
7,650
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする