曜日別特売

真空パッド (ZPY16C~)

真空パッド (ZPY16C~) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

真空取出方向横(バーブ継手付)内容量1個
123件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32104992ZPY16CF-U4-A516平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M5×0.8-横方向
2,260
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
32105001ZPY16CF-U4-B516平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M5×0.8-横方向
2,260
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
32105017ZPY16CF-U6-A616平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M6×1-横方向
2,260
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
32105026ZPY16CF-U6-B516平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M5×0.8-横方向
2,260
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
32105035ZPY16CF-U6-B616平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M6×1-横方向
2,260
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
32105044ZPY16CFJ20-N4-A1016平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
5,650
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
32105053ZPY16CFJ20-N6-A1016平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
5,650
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
32105062ZPY16CFJ20-U4-A1016平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
5,650
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
32105071ZPY16CFJ20-U6-A1016平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
5,650
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
32105087ZPY16CFJ30-N4-A1016平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
5,810
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
32105096ZPY16CFJ30-N6-A1016平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
5,810
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
32105105ZPY16CFJ30-U4-A1016平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
5,810
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
32105114ZPY16CFJ30-U6-A1016平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
5,810
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
32105123ZPY16CFJ40-N4-A1016平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
7,300
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
32105132ZPY16CFJ40-N6-A1016平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
7,300
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
32105141ZPY16CFJ40-U4-A1016平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
7,300
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
32105157ZPY16CFJ40-U6-A1016平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
7,300
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
32105166ZPY16CFJ50-N4-A1016平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
7,460
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
32105175ZPY16CFJ50-N6-A1016平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
7,460
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
32105184ZPY16CFJ50-U4-A1016平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
7,460
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
32105193ZPY16CFJ50-U6-A1016平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
7,460
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
32105202ZPY16CGN-U4-A516平形リブ付導電性NBR取付接続/M5×0.8-横方向
2,110
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
32105211ZPY16CGNK20-U6-A1016平形リブ付導電性NBR取付接続/M10×120横方向
8,300
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
32105227ZPY16CGSK10-U6-A1016平形リブ付導電性シリコンゴム取付接続/M10×110横方向
7,260
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
32105236ZPY16CN-N4-A516平形リブ付NBR取付接続/M5×0.8-横方向
1,950
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32105245ZPY16CN-N4-B516平形リブ付NBR取付接続/M5×0.8-横方向
1,950
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32105254ZPY16CN-N6-A516平形リブ付NBR取付接続/M5×0.8-横方向
1,950
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32105263ZPY16CN-N6-A616平形リブ付NBR取付接続/M6×1-横方向
1,950
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32105272ZPY16CN-N6-B516平形リブ付NBR取付接続/M5×0.8-横方向
1,950
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32105281ZPY16CN-N6-B616平形リブ付NBR取付接続/M6×1-横方向
1,950
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32105297ZPY16CN-U4-A516平形リブ付NBR取付接続/M5×0.8-横方向
1,950
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32105306ZPY16CN-U4-A616平形リブ付NBR取付接続/M6×1-横方向
1,950
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32105315ZPY16CN-U6-A616平形リブ付NBR取付接続/M6×1-横方向
1,950
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32105324ZPY16CN-U6-B516平形リブ付NBR取付接続/M5×0.8-横方向
1,950
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32105333ZPY16CN-U6-B616平形リブ付NBR取付接続/M6×1-横方向
1,950
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32105342ZPY16CNJ10-U4-A1016平形リブ付NBR取付接続/M10×110横方向
4,150
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32105351ZPY16CNJ10-U6-A1016平形リブ付NBR取付接続/M10×110横方向
4,150
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32105367ZPY16CNJ20-N4-A1016平形リブ付NBR取付接続/M10×120横方向
5,340
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
32105376ZPY16CNJ20-N6-A1016平形リブ付NBR取付接続/M10×120横方向
5,340
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
32105385ZPY16CNJ20-U4-A1016平形リブ付NBR取付接続/M10×120横方向
5,340
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
32105394ZPY16CNJ20-U6-A1016平形リブ付NBR取付接続/M10×120横方向
5,340
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
32105403ZPY16CNJ30-N4-A1016平形リブ付NBR取付接続/M10×130横方向
5,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
32105412ZPY16CNJ30-N6-A1016平形リブ付NBR取付接続/M10×130横方向
5,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
32105421ZPY16CNJ30-U4-A1016平形リブ付NBR取付接続/M10×130横方向
5,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
32105437ZPY16CNJ30-U6-A1016平形リブ付NBR取付接続/M10×130横方向
5,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
32105446ZPY16CNJ40-N4-A1016平形リブ付NBR取付接続/M10×140横方向
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
32105455ZPY16CNJ40-N6-A1016平形リブ付NBR取付接続/M10×140横方向
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
32105464ZPY16CNJ40-U4-A1016平形リブ付NBR取付接続/M10×140横方向
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
32105473ZPY16CNJ40-U6-A1016平形リブ付NBR取付接続/M10×140横方向
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
32105482ZPY16CNJ50-N4-A1016平形リブ付NBR取付接続/M10×150横方向
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする