真空パッド (ZPY16D~)

真空パッド (ZPY16D~) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

真空取出方向横(バーブ継手付)内容量1個
全87種類を絞り込む
材質(パッド)
87種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32106225ZPY16DF-U6-A616深形フッ素ゴム取付接続/M6×1-横方向
2,830
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
32106234ZPY16DFJ20-N4-A1016深形フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
6,250
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
32106243ZPY16DFJ20-N6-A1016深形フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
6,250
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
32106252ZPY16DFJ20-U4-A1016深形フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
6,250
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
32106261ZPY16DFJ20-U6-A1016深形フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
6,250
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
32106277ZPY16DFJ30-N4-A1016深形フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
6,420
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
32106286ZPY16DFJ30-N6-A1016深形フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
6,420
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
32106295ZPY16DFJ30-U4-A1016深形フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
6,420
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
32106304ZPY16DFJ30-U6-A1016深形フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
6,420
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
32106313ZPY16DFJ40-N4-A1016深形フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
7,900
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
32106322ZPY16DFJ40-N6-A1016深形フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
7,900
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
32106331ZPY16DFJ40-U4-A1016深形フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
7,900
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
32106347ZPY16DFJ40-U6-A1016深形フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
7,900
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
32106356ZPY16DFJ50-N4-A1016深形フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
8,070
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
32106365ZPY16DFJ50-N6-A1016深形フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
8,070
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
32106374ZPY16DFJ50-U4-A1016深形フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
8,070
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
32106383ZPY16DFJ50-U6-A1016深形フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
8,070
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
32106392ZPY16DGNK10-U6-A1016深形導電性NBR取付接続/M10×110横方向
7,680
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
32106401ZPY16DGS-U6-A516深形導電性シリコンゴム取付接続/M5×0.8-横方向
2,830
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
32106417ZPY16DN-N4-A616深形NBR取付接続/M6×1-横方向
2,520
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
32106426ZPY16DN-N4-B516深形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
2,520
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
32106435ZPY16DN-N6-A516深形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
2,520
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
32106444ZPY16DN-N6-B516深形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
2,520
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
32106453ZPY16DN-N6-B616深形NBR取付接続/M6×1-横方向
2,520
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
32106462ZPY16DN-U4-A516深形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
2,520
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
32106471ZPY16DN-U6-A516深形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
2,520
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
32106487ZPY16DN-U6-A616深形NBR取付接続/M6×1-横方向
2,520
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
32106496ZPY16DN-U6-B516深形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
2,520
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
32106505ZPY16DNJ10-N4-A1016深形NBR取付接続/M10×110横方向
4,720
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
32106514ZPY16DNJ10-U6-A1016深形NBR取付接続/M10×110横方向
4,720
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
32106523ZPY16DNJ20-N4-A1016深形NBR取付接続/M10×120横方向
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
32106532ZPY16DNJ20-N6-A1016深形NBR取付接続/M10×120横方向
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
32106541ZPY16DNJ20-U4-A1016深形NBR取付接続/M10×120横方向
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
32106557ZPY16DNJ20-U6-A1016深形NBR取付接続/M10×120横方向
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
32106566ZPY16DNJ30-N4-A1016深形NBR取付接続/M10×130横方向
6,110
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
32106575ZPY16DNJ30-N6-A1016深形NBR取付接続/M10×130横方向
6,110
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
32106584ZPY16DNJ30-U4-A1016深形NBR取付接続/M10×130横方向
6,110
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
32106593ZPY16DNJ30-U6-A1016深形NBR取付接続/M10×130横方向
6,110
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
32106602ZPY16DNJ40-N4-A1016深形NBR取付接続/M10×140横方向
7,590
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
32106611ZPY16DNJ40-N6-A1016深形NBR取付接続/M10×140横方向
7,590
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
32106627ZPY16DNJ40-U4-A1016深形NBR取付接続/M10×140横方向
7,590
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
32106636ZPY16DNJ40-U6-A1016深形NBR取付接続/M10×140横方向
7,590
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
32106645ZPY16DNJ50-N4-A1016深形NBR取付接続/M10×150横方向
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
32106654ZPY16DNJ50-N6-A1016深形NBR取付接続/M10×150横方向
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
32106663ZPY16DNJ50-U4-A1016深形NBR取付接続/M10×150横方向
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
32106672ZPY16DNJ50-U6-A1016深形NBR取付接続/M10×150横方向
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
32106681ZPY16DS-N4-A616深形シリコンゴム取付接続/M6×1-横方向
2,590
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
32106697ZPY16DS-N4-B616深形シリコンゴム取付接続/M6×1-横方向
2,590
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
32106706ZPY16DS-N6-B516深形シリコンゴム取付接続/M5×0.8-横方向
2,590
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
32106715ZPY16DS-N6-B616深形シリコンゴム取付接続/M6×1-横方向
2,590
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする