曜日別特売

真空パッド (ZPY2004U~)

真空パッド (ZPY2004U~) - SMC

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

パッド寸法(mm)2×4真空取出方向横(バーブ継手付)内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32112306ZPY2004UF-U4-A5平形フッ素ゴム取付接続/M5×0.8-横方向
1,620
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
32112315ZPY2004UGS-U4-A5平形導電性シリコンゴム取付接続/M5×0.8-横方向
1,430
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
32112324ZPY2004UN-N4-A5平形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
1,400
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
32112333ZPY2004UN-U4-A5平形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
1,400
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
32112342ZPY2004UN-U4-B4平形NBR取付接続/M4×0.7-横方向
1,400
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
32112351ZPY2004UN-U6-B4平形NBR取付接続/M4×0.7-横方向
1,400
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
32112385ZPY2004UNK6-N6-A8平形NBR取付接続/M8×16横方向
5,300
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
32112394ZPY2004UNK6-U4-A8平形NBR取付接続/M8×16横方向
5,300
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
32112403ZPY2004UNK6-U6-A8平形NBR取付接続/M8×16横方向
5,300
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
32112367ZPY2004UNK10-U6-A8平形NBR取付接続/M8×110横方向
6,420
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
32112376ZPY2004UNK25-U4-A8平形NBR取付接続/M8×125横方向
6,690
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
32112412ZPY2004US-N4-A5平形シリコンゴム取付接続/M5×0.8-横方向
1,460
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
32112421ZPY2004US-N4-B4平形シリコンゴム取付接続/M4×0.7-横方向
1,460
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
32112437ZPY2004US-N6-B5平形シリコンゴム取付接続/M5×0.8-横方向
1,460
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
32112446ZPY2004US-U4-B4平形シリコンゴム取付接続/M4×0.7-横方向
1,460
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
32112464ZPY2004USK6-U4-A8平形シリコンゴム取付接続/M8×16横方向
5,350
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
32112455ZPY2004USK10-U4-A8平形シリコンゴム取付接続/M8×110横方向
6,470
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
32112473ZPY2004UU-U6-B4平形ウレタンゴム取付接続/M4×0.7-横方向
1,540
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
32112482ZPY2004UUJ6-U4-A8平形ウレタンゴム取付接続/M8×16横方向
3,570
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
32112491ZPY2004UUK6-U6-A8平形ウレタンゴム取付接続/M8×16横方向
5,440
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする