曜日別特売

真空パッド (ZPY20U~)

真空パッド (ZPY20U~) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

真空取出方向横(バーブ継手付)内容量1個
132件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32110985ZPY20UF-U4-B520平形フッ素ゴム取付接続/M5×0.8-横方向
2,260
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
32110994ZPY20UF-U6-B520平形フッ素ゴム取付接続/M5×0.8-横方向
2,260
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
32111003ZPY20UF-U6-B620平形フッ素ゴム取付接続/M6×1-横方向
2,260
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
32111012ZPY20UFJ10-N6-A1020平形フッ素ゴム取付接続/M10×110横方向
4,460
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
32111021ZPY20UFJ10-U6-A1020平形フッ素ゴム取付接続/M10×110横方向
4,460
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
32111037ZPY20UFJ20-N4-A1020平形フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
5,650
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
32111046ZPY20UFJ20-N6-A1020平形フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
5,650
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
32111055ZPY20UFJ20-U4-A1020平形フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
5,650
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
32111064ZPY20UFJ20-U6-A1020平形フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
5,650
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
32111073ZPY20UFJ30-N4-A1020平形フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
5,810
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
32111082ZPY20UFJ30-N6-A1020平形フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
5,810
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
32111091ZPY20UFJ30-U4-A1020平形フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
5,810
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
32111107ZPY20UFJ30-U6-A1020平形フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
5,810
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
32111116ZPY20UFJ40-N4-A1020平形フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
7,300
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
32111125ZPY20UFJ40-N6-A1020平形フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
7,300
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
32111134ZPY20UFJ40-U4-A1020平形フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
7,300
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
32111143ZPY20UFJ40-U6-A1020平形フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
7,300
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
32111152ZPY20UFJ50-N4-A1020平形フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
7,460
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
32111161ZPY20UFJ50-N6-A1020平形フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
7,460
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
32111177ZPY20UFJ50-U4-A1020平形フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
7,460
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
32111186ZPY20UFJ50-U6-A1020平形フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
7,460
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
32111195ZPY20UN-N4-A620平形NBR取付接続/M6×1-横方向
1,950
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32111204ZPY20UN-N4-A820平形NBR取付接続/M8×1-横方向
1,950
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32111213ZPY20UN-N4-B520平形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
1,950
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32111222ZPY20UN-N4-B620平形NBR取付接続/M6×1-横方向
1,950
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32111231ZPY20UN-N4-B820平形NBR取付接続/M8×1.25-横方向
1,950
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32111247ZPY20UN-N6-A620平形NBR取付接続/M6×1-横方向
1,950
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32111256ZPY20UN-N6-A820平形NBR取付接続/M8×1-横方向
1,950
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32111265ZPY20UN-N6-B520平形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
1,950
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32111274ZPY20UN-N6-B620平形NBR取付接続/M6×1-横方向
1,950
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32111283ZPY20UN-N6-B820平形NBR取付接続/M8×1.25-横方向
1,950
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32111292ZPY20UN-U4-A620平形NBR取付接続/M6×1-横方向
1,950
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32111301ZPY20UN-U4-B520平形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
1,950
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32111317ZPY20UN-U4-B820平形NBR取付接続/M8×1.25-横方向
1,950
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32111326ZPY20UN-U6-A620平形NBR取付接続/M6×1-横方向
1,950
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32111335ZPY20UN-U6-B520平形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
1,950
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32111344ZPY20UN-U6-B620平形NBR取付接続/M6×1-横方向
1,950
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32111353ZPY20UN-U6-B820平形NBR取付接続/M8×1.25-横方向
1,950
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32111362ZPY20UNJ10-N4-A1020平形NBR取付接続/M10×110横方向
4,150
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32111371ZPY20UNJ10-N6-A1020平形NBR取付接続/M10×110横方向
4,150
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32111387ZPY20UNJ10-U4-A1020平形NBR取付接続/M10×110横方向
4,150
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32111396ZPY20UNJ10-U6-A1020平形NBR取付接続/M10×110横方向
4,150
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32111405ZPY20UNJ20-N4-A1020平形NBR取付接続/M10×120横方向
5,340
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
32111414ZPY20UNJ20-N6-A1020平形NBR取付接続/M10×120横方向
5,340
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
32111423ZPY20UNJ20-U4-A1020平形NBR取付接続/M10×120横方向
5,340
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
32111432ZPY20UNJ20-U6-A1020平形NBR取付接続/M10×120横方向
5,340
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
32111441ZPY20UNJ30-N4-A1020平形NBR取付接続/M10×130横方向
5,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
32111457ZPY20UNJ30-N6-A1020平形NBR取付接続/M10×130横方向
5,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
32111466ZPY20UNJ30-U4-A1020平形NBR取付接続/M10×130横方向
5,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
32111475ZPY20UNJ30-U6-A1020平形NBR取付接続/M10×130横方向
5,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする