真空パッド (ZPY25B~)

真空パッド (ZPY25B~) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

内容量1個
115件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32112507ZPY25BF-N6-B625ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M6×1-横方向
2,970
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32112516ZPY25BF-U4-A625ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M6×1-横方向
2,970
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32112525ZPY25BF-U6-B625ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M6×1-横方向
2,970
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32112534ZPY25BFJ10-U6-A1025ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×110横方向
5,170
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32112543ZPY25BFJ20-N4-A1025ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
6,360
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
32112552ZPY25BFJ20-N6-A1025ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
6,360
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
32112561ZPY25BFJ20-U4-A1025ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
6,360
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
32112577ZPY25BFJ20-U6-A1025ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
6,360
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
32112586ZPY25BFJ30-N4-A1025ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
6,530
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
32112595ZPY25BFJ30-N6-A1025ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
6,530
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
32112604ZPY25BFJ30-U4-A1025ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
6,530
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
32112613ZPY25BFJ30-U6-A1025ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
6,530
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
32112622ZPY25BFJ40-N4-A1025ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
8,010
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
32112631ZPY25BFJ40-N6-A1025ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
8,010
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
32112647ZPY25BFJ40-U4-A1025ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
8,010
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
32112656ZPY25BFJ40-U6-A1025ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
8,010
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
32112665ZPY25BFJ50-N4-A1025ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
8,180
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
32112674ZPY25BFJ50-N6-A1025ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
8,180
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
32112683ZPY25BFJ50-U4-A1025ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
8,180
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
32112692ZPY25BFJ50-U6-A1025ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
8,180
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
32112701ZPY25BFK10-U4-A1025ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×110横方向
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
32112717ZPY25BFK20-N6-A1025ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
9,170
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
32112726ZPY25BFK30-U6-A1025ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
9,330
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
32112735ZPY25BFK40-U6-A1025ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
10,820
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32112744ZPY25BFK50-U6-A1025ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
10,980
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
32112753ZPY25BGSJ40-U6-A1025ベロウ形導電性シリコンゴム取付接続/M10×140横方向
8,010
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
32112762ZPY25BN-N4-B525ベロウ形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
2,670
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
32112771ZPY25BN-N6-A625ベロウ形NBR取付接続/M6×1-横方向
2,670
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
32112787ZPY25BN-N6-A825ベロウ形NBR取付接続/M8×1-横方向
2,670
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
32112796ZPY25BN-N6-B525ベロウ形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
2,670
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
32112805ZPY25BN-N6-B625ベロウ形NBR取付接続/M6×1-横方向
2,670
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
32112814ZPY25BN-N6-B825ベロウ形NBR取付接続/M8×1.25-横方向
2,670
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
32112823ZPY25BN-U4-B525ベロウ形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
2,670
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
32112832ZPY25BN-U6-A625ベロウ形NBR取付接続/M6×1-横方向
2,670
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
32112841ZPY25BN-U6-A825ベロウ形NBR取付接続/M8×1-横方向
2,670
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
32112857ZPY25BN-U6-B525ベロウ形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
2,670
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
32112866ZPY25BN-U6-B625ベロウ形NBR取付接続/M6×1-横方向
2,670
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
32112875ZPY25BN-U6-B825ベロウ形NBR取付接続/M8×1.25-横方向
2,670
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
32112884ZPY25BNJ20-N4-A1025ベロウ形NBR取付接続/M10×120横方向
6,050
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
32112893ZPY25BNJ20-N6-A1025ベロウ形NBR取付接続/M10×120横方向
6,050
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
32112902ZPY25BNJ20-U4-A1025ベロウ形NBR取付接続/M10×120横方向
6,050
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
32112911ZPY25BNJ20-U6-A1025ベロウ形NBR取付接続/M10×120横方向
6,050
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
32112927ZPY25BNJ30-N4-A1025ベロウ形NBR取付接続/M10×130横方向
6,220
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
32112936ZPY25BNJ30-N6-A1025ベロウ形NBR取付接続/M10×130横方向
6,220
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
32112945ZPY25BNJ30-U4-A1025ベロウ形NBR取付接続/M10×130横方向
6,220
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
32112954ZPY25BNJ30-U6-A1025ベロウ形NBR取付接続/M10×130横方向
6,220
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
32112963ZPY25BNJ40-N4-A1025ベロウ形NBR取付接続/M10×140横方向
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
32112972ZPY25BNJ40-N6-A1025ベロウ形NBR取付接続/M10×140横方向
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
32112981ZPY25BNJ40-U4-A1025ベロウ形NBR取付接続/M10×140横方向
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
32112997ZPY25BNJ40-U6-A1025ベロウ形NBR取付接続/M10×140横方向
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする