曜日別特売

真空パッド (ZPY25U~)

真空パッド (ZPY25U~) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

真空取出方向横(バーブ継手付)内容量1個
125件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32115535ZPY25UF-N4-A825平形フッ素ゴム取付接続/M8×1-横方向
2,260
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
32115544ZPY25UF-U4-B525平形フッ素ゴム取付接続/M5×0.8-横方向
2,260
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
32115553ZPY25UF-U6-A625平形フッ素ゴム取付接続/M6×1-横方向
2,260
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
32115562ZPY25UF-U6-A825平形フッ素ゴム取付接続/M8×1-横方向
2,260
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
32115571ZPY25UF-U6-B525平形フッ素ゴム取付接続/M5×0.8-横方向
2,260
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
32115587ZPY25UF-U6-B625平形フッ素ゴム取付接続/M6×1-横方向
2,260
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
32115596ZPY25UF-U6-B825平形フッ素ゴム取付接続/M8×1.25-横方向
2,260
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
32115605ZPY25UFJ20-N4-A1025平形フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
5,650
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
32115614ZPY25UFJ20-N6-A1025平形フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
5,650
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
32115623ZPY25UFJ20-U4-A1025平形フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
5,650
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
32115632ZPY25UFJ20-U6-A1025平形フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
5,650
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
32115641ZPY25UFJ30-N4-A1025平形フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
5,810
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
32115657ZPY25UFJ30-N6-A1025平形フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
5,810
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
32115666ZPY25UFJ30-U4-A1025平形フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
5,810
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
32115675ZPY25UFJ30-U6-A1025平形フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
5,810
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
32115684ZPY25UFJ40-N4-A1025平形フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
7,300
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
32115693ZPY25UFJ40-N6-A1025平形フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
7,300
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
32115702ZPY25UFJ40-U4-A1025平形フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
7,300
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
32115711ZPY25UFJ40-U6-A1025平形フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
7,300
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
32115727ZPY25UFJ50-N4-A1025平形フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
7,460
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
32115736ZPY25UFJ50-N6-A1025平形フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
7,460
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
32115745ZPY25UFJ50-U4-A1025平形フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
7,460
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
32115754ZPY25UFJ50-U6-A1025平形フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
7,460
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
32115763ZPY25UN-N4-A625平形NBR取付接続/M6×1-横方向
1,950
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32115772ZPY25UN-N4-A825平形NBR取付接続/M8×1-横方向
1,950
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32115781ZPY25UN-N4-B525平形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
1,950
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32115797ZPY25UN-N4-B625平形NBR取付接続/M6×1-横方向
1,950
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32115806ZPY25UN-N4-B825平形NBR取付接続/M8×1.25-横方向
1,950
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32115815ZPY25UN-N6-A625平形NBR取付接続/M6×1-横方向
1,950
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32115824ZPY25UN-N6-A825平形NBR取付接続/M8×1-横方向
1,950
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32115833ZPY25UN-N6-B525平形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
1,950
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32115842ZPY25UN-N6-B625平形NBR取付接続/M6×1-横方向
1,950
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32115851ZPY25UN-N6-B825平形NBR取付接続/M8×1.25-横方向
1,950
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32115867ZPY25UN-U4-A625平形NBR取付接続/M6×1-横方向
1,950
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32115876ZPY25UN-U4-B525平形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
1,950
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32115885ZPY25UN-U6-A625平形NBR取付接続/M6×1-横方向
1,950
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32115894ZPY25UN-U6-A825平形NBR取付接続/M8×1-横方向
1,950
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32115903ZPY25UN-U6-B525平形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
1,950
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32115912ZPY25UN-U6-B625平形NBR取付接続/M6×1-横方向
1,950
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32115921ZPY25UNJ10-N4-A1025平形NBR取付接続/M10×110横方向
4,150
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32115937ZPY25UNJ10-N6-A1025平形NBR取付接続/M10×110横方向
4,150
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32115946ZPY25UNJ10-U4-A1025平形NBR取付接続/M10×110横方向
4,150
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32115955ZPY25UNJ10-U6-A1025平形NBR取付接続/M10×110横方向
4,150
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32115964ZPY25UNJ20-N4-A1025平形NBR取付接続/M10×120横方向
5,340
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
32115973ZPY25UNJ20-N6-A1025平形NBR取付接続/M10×120横方向
5,340
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
32115982ZPY25UNJ20-U4-A1025平形NBR取付接続/M10×120横方向
5,340
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
32115991ZPY25UNJ20-U6-A1025平形NBR取付接続/M10×120横方向
5,340
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
32116007ZPY25UNJ30-N4-A1025平形NBR取付接続/M10×130横方向
5,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
32116016ZPY25UNJ30-N6-A1025平形NBR取付接続/M10×130横方向
5,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
32116025ZPY25UNJ30-U4-A1025平形NBR取付接続/M10×130横方向
5,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする