真空パッド (ZPY32B~)

真空パッド (ZPY32B~) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

内容量1個
全127種類を絞り込む
材質(パッド)
127種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32116567ZPY32BF-N4-A632ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M6×1-横方向
3,380
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
32116576ZPY32BF-U6-A632ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M6×1-横方向
3,380
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
32116585ZPY32BF-U6-A832ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M8×1-横方向
3,380
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
32116594ZPY32BF-U6-B632ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M6×1-横方向
3,380
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
32116603ZPY32BFJ20-N4-A1032ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
32116612ZPY32BFJ20-N6-A1032ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
32116621ZPY32BFJ20-U4-A1032ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
32116637ZPY32BFJ20-U6-A1032ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
32116646ZPY32BFJ30-N4-A1032ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
32116655ZPY32BFJ30-N6-A1032ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
32116664ZPY32BFJ30-U4-A1032ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
32116673ZPY32BFJ30-U6-A1032ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
32116682ZPY32BFJ40-N4-A1032ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
8,420
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
32116691ZPY32BFJ40-N6-A1032ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
8,420
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
32116707ZPY32BFJ40-U4-A1032ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
8,420
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
32116716ZPY32BFJ40-U6-A1032ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
8,420
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
32116725ZPY32BFJ50-N4-A1032ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
8,580
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32116734ZPY32BFJ50-N6-A1032ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
8,580
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32116743ZPY32BFJ50-U4-A1032ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
8,580
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32116752ZPY32BFJ50-U6-A1032ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
8,580
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32116761ZPY32BFK10-U6-A1032ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×110横方向
8,390
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
32116777ZPY32BFK20-U6-A1032ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
32116786ZPY32BFK30-U6-A1032ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
9,740
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
32116795ZPY32BGNJ20-U6-A1032ベロウ形導電性NBR取付接続/M10×120横方向
6,590
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
32116804ZPY32BGS-U6-B532ベロウ形導電性シリコンゴム取付接続/M5×0.8-横方向
3,360
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
32116813ZPY32BN-N4-A832ベロウ形NBR取付接続/M8×1-横方向
3,050
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32116822ZPY32BN-N4-B532ベロウ形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
3,050
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32116831ZPY32BN-N4-B632ベロウ形NBR取付接続/M6×1-横方向
3,050
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32116847ZPY32BN-N4-B832ベロウ形NBR取付接続/M8×1.25-横方向
3,050
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32116856ZPY32BN-N6-A632ベロウ形NBR取付接続/M6×1-横方向
3,050
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
32116865ZPY32BN-N6-B532ベロウ形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
3,050
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32116874ZPY32BN-N6-B632ベロウ形NBR取付接続/M6×1-横方向
3,050
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32116883ZPY32BN-N6-B832ベロウ形NBR取付接続/M8×1.25-横方向
3,050
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32116892ZPY32BN-U4-A632ベロウ形NBR取付接続/M6×1-横方向
3,050
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32116901ZPY32BN-U4-B532ベロウ形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
3,050
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32116917ZPY32BN-U4-B632ベロウ形NBR取付接続/M6×1-横方向
3,050
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32116926ZPY32BN-U4-B832ベロウ形NBR取付接続/M8×1.25-横方向
3,050
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32116935ZPY32BN-U6-A632ベロウ形NBR取付接続/M6×1-横方向
3,050
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32116944ZPY32BN-U6-A832ベロウ形NBR取付接続/M8×1-横方向
3,050
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32116953ZPY32BN-U6-B532ベロウ形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
3,050
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32116962ZPY32BN-U6-B632ベロウ形NBR取付接続/M6×1-横方向
3,050
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32116971ZPY32BN-U6-B832ベロウ形NBR取付接続/M8×1.25-横方向
3,050
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32116987ZPY32BNJ10-N6-A1032ベロウ形NBR取付接続/M10×110横方向
5,250
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32116996ZPY32BNJ10-U6-A1032ベロウ形NBR取付接続/M10×110横方向
5,250
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32117005ZPY32BNJ20-N4-A1032ベロウ形NBR取付接続/M10×120横方向
6,440
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
32117014ZPY32BNJ20-N6-A1032ベロウ形NBR取付接続/M10×120横方向
6,440
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
32117023ZPY32BNJ20-U4-A1032ベロウ形NBR取付接続/M10×120横方向
6,440
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
32117032ZPY32BNJ20-U6-A1032ベロウ形NBR取付接続/M10×120横方向
6,440
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
32117041ZPY32BNJ30-N4-A1032ベロウ形NBR取付接続/M10×130横方向
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
32117057ZPY32BNJ30-N6-A1032ベロウ形NBR取付接続/M10×130横方向
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする