曜日別特売

真空パッド (ZPY32C~)

真空パッド (ZPY32C~) - SMC真空パッド (ZPY32C~) - SMC真空パッド (ZPY32C~) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

真空取出方向横(バーブ継手付)内容量1個
102件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32117836ZPY32CF-N6-A632平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M6×1-横方向
2,450
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
32117845ZPY32CF-U6-B832平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M8×1.25-横方向
2,450
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
32117854ZPY32CFJ10-U4-A1032平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×110横方向
4,650
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
32117863ZPY32CFJ20-N4-A1032平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
5,830
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
32117872ZPY32CFJ20-N6-A1032平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
5,830
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
32117881ZPY32CFJ20-U4-A1032平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
5,830
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
32117897ZPY32CFJ20-U6-A1032平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
5,830
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
32117906ZPY32CFJ30-N4-A1032平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
6,000
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
32117915ZPY32CFJ30-N6-A1032平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
6,000
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
32117924ZPY32CFJ30-U4-A1032平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
6,000
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
32117933ZPY32CFJ30-U6-A1032平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
6,000
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
32117942ZPY32CFJ40-N4-A1032平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
7,480
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
32117951ZPY32CFJ40-N6-A1032平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
7,480
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
32117967ZPY32CFJ40-U4-A1032平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
7,480
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
32117976ZPY32CFJ40-U6-A1032平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
7,480
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
32117985ZPY32CFJ50-N4-A1032平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
7,650
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
32117994ZPY32CFJ50-N6-A1032平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
7,650
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
32118003ZPY32CFJ50-U4-A1032平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
7,650
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
32118012ZPY32CFJ50-U6-A1032平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
7,650
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
32118021ZPY32CN-N4-B532平形リブ付NBR取付接続/M5×0.8-横方向
2,120
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
32118037ZPY32CN-N4-B632平形リブ付NBR取付接続/M6×1-横方向
2,120
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
32118046ZPY32CN-N6-A632平形リブ付NBR取付接続/M6×1-横方向
2,120
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
32118055ZPY32CN-N6-A832平形リブ付NBR取付接続/M8×1-横方向
2,120
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
32118064ZPY32CN-N6-B532平形リブ付NBR取付接続/M5×0.8-横方向
2,120
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
32118073ZPY32CN-N6-B632平形リブ付NBR取付接続/M6×1-横方向
2,120
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
32118082ZPY32CN-N6-B832平形リブ付NBR取付接続/M8×1.25-横方向
2,120
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
32118091ZPY32CN-U4-B832平形リブ付NBR取付接続/M8×1.25-横方向
2,120
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
32118107ZPY32CN-U6-A632平形リブ付NBR取付接続/M6×1-横方向
2,120
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
32118116ZPY32CN-U6-A832平形リブ付NBR取付接続/M8×1-横方向
2,120
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
32118125ZPY32CN-U6-B532平形リブ付NBR取付接続/M5×0.8-横方向
2,120
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
32118134ZPY32CN-U6-B632平形リブ付NBR取付接続/M6×1-横方向
2,120
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
32118143ZPY32CN-U6-B832平形リブ付NBR取付接続/M8×1.25-横方向
2,120
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
32118152ZPY32CNJ10-N4-A1032平形リブ付NBR取付接続/M10×110横方向
4,320
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
32118161ZPY32CNJ10-N6-A1032平形リブ付NBR取付接続/M10×110横方向
4,320
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
32118177ZPY32CNJ10-U6-A1032平形リブ付NBR取付接続/M10×110横方向
4,320
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
32118186ZPY32CNJ20-N4-A1032平形リブ付NBR取付接続/M10×120横方向
5,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
32118195ZPY32CNJ20-N6-A1032平形リブ付NBR取付接続/M10×120横方向
5,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
32118204ZPY32CNJ20-U4-A1032平形リブ付NBR取付接続/M10×120横方向
5,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
32118213ZPY32CNJ20-U6-A1032平形リブ付NBR取付接続/M10×120横方向
5,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
32118222ZPY32CNJ30-N4-A1032平形リブ付NBR取付接続/M10×130横方向
5,670
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
32118231ZPY32CNJ30-N6-A1032平形リブ付NBR取付接続/M10×130横方向
5,670
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
32118667ZPY32CNJ30-U4-A1032平形リブ付NBR取付接続/M10×130横方向
5,670
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
32118676ZPY32CNJ30-U6-A1032平形リブ付NBR取付接続/M10×130横方向
5,670
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
32118685ZPY32CNJ40-N4-A1032平形リブ付NBR取付接続/M10×140横方向
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
32118694ZPY32CNJ40-N6-A1032平形リブ付NBR取付接続/M10×140横方向
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
32118703ZPY32CNJ40-U4-A1032平形リブ付NBR取付接続/M10×140横方向
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
32118712ZPY32CNJ40-U6-A1032平形リブ付NBR取付接続/M10×140横方向
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
32118721ZPY32CNJ50-N4-A1032平形リブ付NBR取付接続/M10×150横方向
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
32118737ZPY32CNJ50-N6-A1032平形リブ付NBR取付接続/M10×150横方向
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
32118746ZPY32CNJ50-U4-A1032平形リブ付NBR取付接続/M10×150横方向
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする