曜日別特売

真空パッド (ZPY3507U~)

真空パッド (ZPY3507U~) - SMC

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

パッド寸法(mm)3.5×7真空取出方向横(バーブ継手付)内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32120541ZPY3507UN-N4-A5平形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
1,290
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
32120557ZPY3507UN-N4-B5平形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
1,290
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
32120566ZPY3507UN-N6-A6平形NBR取付接続/M6×1-横方向
1,290
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
32120575ZPY3507UN-U4-A5平形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
1,290
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
32120584ZPY3507UN-U4-B4平形NBR取付接続/M4×0.7-横方向
1,290
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
32120593ZPY3507UN-U6-A5平形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
1,290
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
32120602ZPY3507UNK25-U4-A8平形NBR取付接続/M8×125横方向
6,580
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
32120611ZPY3507US-N4-A5平形シリコンゴム取付接続/M5×0.8-横方向
1,350
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
32120627ZPY3507US-N4-B4平形シリコンゴム取付接続/M4×0.7-横方向
1,350
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
32120636ZPY3507US-N4-B5平形シリコンゴム取付接続/M5×0.8-横方向
1,350
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
32120645ZPY3507US-N6-A5平形シリコンゴム取付接続/M5×0.8-横方向
1,350
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
32120654ZPY3507US-U6-A6平形シリコンゴム取付接続/M6×1-横方向
1,350
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
32120663ZPY3507US-U6-B5平形シリコンゴム取付接続/M5×0.8-横方向
1,350
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
32120672ZPY3507USK6-U4-A8平形シリコンゴム取付接続/M8×16横方向
5,240
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32120681ZPY3507USK6-U6-A8平形シリコンゴム取付接続/M8×16横方向
5,240
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32120697ZPY3507UU-U4-A5平形ウレタンゴム取付接続/M5×0.8-横方向
1,430
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする