真空パッド (ZPY50~)

真空パッド (ZPY50~) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

内容量1個
全153種類を絞り込む
材質(パッド)
153種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32122955ZPY50BF-N6-A650ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M6×1-横方向
3,850
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
32122964ZPY50BF-U6-A650ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M6×1-横方向
3,850
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
32122973ZPY50BF-U6-B650ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M6×1-横方向
3,850
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
32122982ZPY50BFJ20-N6-A1450ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M14×120横方向
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
32122991ZPY50BFJ20-U6-A1450ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M14×120横方向
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
32123007ZPY50BFJ30-N6-A1450ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M14×130横方向
8,800
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
32123016ZPY50BFJ30-U6-A1450ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M14×130横方向
8,800
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
32123025ZPY50BFJ50-N6-A1450ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M14×150横方向
10,730
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
32123034ZPY50BFJ50-U6-A1450ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M14×150横方向
10,730
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
32123043ZPY50BN-N6-A650ベロウ形NBR取付接続/M6×1-横方向
3,410
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
32123052ZPY50BN-N6-A850ベロウ形NBR取付接続/M8×1-横方向
3,410
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
32123061ZPY50BN-N6-B650ベロウ形NBR取付接続/M6×1-横方向
3,410
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
32123077ZPY50BN-N6-B850ベロウ形NBR取付接続/M8×1.25-横方向
3,410
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
32123086ZPY50BN-U6-A650ベロウ形NBR取付接続/M6×1-横方向
3,410
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
32123095ZPY50BN-U6-A850ベロウ形NBR取付接続/M8×1-横方向
3,410
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
32123104ZPY50BN-U6-B650ベロウ形NBR取付接続/M6×1-横方向
3,410
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
32123113ZPY50BN-U6-B850ベロウ形NBR取付接続/M8×1.25-横方向
3,410
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
32123122ZPY50BNJ10-U6-A1450ベロウ形NBR取付接続/M14×110横方向
6,630
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
32123131ZPY50BNJ20-N6-A1450ベロウ形NBR取付接続/M14×120横方向
8,090
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
32123147ZPY50BNJ20-U6-A1450ベロウ形NBR取付接続/M14×120横方向
8,090
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
32123156ZPY50BNJ30-N6-A1450ベロウ形NBR取付接続/M14×130横方向
8,360
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
32123165ZPY50BNJ30-U6-A1450ベロウ形NBR取付接続/M14×130横方向
8,360
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
32123174ZPY50BNJ50-N6-A1450ベロウ形NBR取付接続/M14×150横方向
10,290
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
32123183ZPY50BNJ50-U6-A1450ベロウ形NBR取付接続/M14×150横方向
10,290
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
32123192ZPY50BNK50-U6-A1450ベロウ形NBR取付接続/M14×150横方向
13,090
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
32123201ZPY50BS-N6-A650ベロウ形シリコンゴム取付接続/M6×1-横方向
3,500
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
32123217ZPY50BS-N6-A850ベロウ形シリコンゴム取付接続/M8×1-横方向
3,500
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
32123226ZPY50BS-N6-B850ベロウ形シリコンゴム取付接続/M8×1.25-横方向
3,500
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
32123235ZPY50BS-U6-A650ベロウ形シリコンゴム取付接続/M6×1-横方向
3,500
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
32123244ZPY50BS-U6-A850ベロウ形シリコンゴム取付接続/M8×1-横方向
3,500
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
32123253ZPY50BS-U6-B650ベロウ形シリコンゴム取付接続/M6×1-横方向
3,500
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
32123262ZPY50BS-U6-B850ベロウ形シリコンゴム取付接続/M8×1.25-横方向
3,500
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
32123271ZPY50BSJ20-N6-A1450ベロウ形シリコンゴム取付接続/M14×120横方向
8,180
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
32123287ZPY50BSJ20-U6-A1450ベロウ形シリコンゴム取付接続/M14×120横方向
8,180
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
32123296ZPY50BSJ30-N6-A1450ベロウ形シリコンゴム取付接続/M14×130横方向
8,450
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
32123305ZPY50BSJ30-U6-A1450ベロウ形シリコンゴム取付接続/M14×130横方向
8,450
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
32123314ZPY50BSJ50-N6-A1450ベロウ形シリコンゴム取付接続/M14×150横方向
10,380
9,398
10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
32123323ZPY50BSJ50-U6-A1450ベロウ形シリコンゴム取付接続/M14×150横方向
10,380
9,398
10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
32123332ZPY50BU-N6-B650ベロウ形ウレタンゴム取付接続/M6×1-横方向
3,690
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
32123341ZPY50BU-U6-A650ベロウ形ウレタンゴム取付接続/M6×1-横方向
3,690
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
32123357ZPY50BU-U6-B650ベロウ形ウレタンゴム取付接続/M6×1-横方向
3,690
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
32123366ZPY50BUJ10-N6-A1450ベロウ形ウレタンゴム取付接続/M14×110横方向
6,900
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
32123375ZPY50BUJ20-N6-A1450ベロウ形ウレタンゴム取付接続/M14×120横方向
8,360
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
32123384ZPY50BUJ20-U6-A1450ベロウ形ウレタンゴム取付接続/M14×120横方向
8,360
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
32123393ZPY50BUJ30-N6-A1450ベロウ形ウレタンゴム取付接続/M14×130横方向
8,640
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
32123402ZPY50BUJ30-U6-A1450ベロウ形ウレタンゴム取付接続/M14×130横方向
8,640
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
32123411ZPY50BUJ50-N6-A1450ベロウ形ウレタンゴム取付接続/M14×150横方向
10,560
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
32123427ZPY50BUJ50-U6-A1450ベロウ形ウレタンゴム取付接続/M14×150横方向
10,560
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
32123436ZPY50BUK30-U6-A1450ベロウ形ウレタンゴム取付接続/M14×130横方向
11,440
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
32123445ZPY50CFJ20-N6-A1450平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M14×120横方向
7,320
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする