曜日別特売

薄形真空エジェクタ エジェクタユニット (ZQ1-VQ120-5L~)

薄形真空エジェクタ エジェクタユニット (ZQ1-VQ120-5L~) - SMC薄形真空エジェクタ エジェクタユニット (ZQ1-VQ120-5L~) - SMC薄形真空エジェクタ エジェクタユニット (ZQ1-VQ120-5L~) - SMC薄形真空エジェクタ エジェクタユニット (ZQ1-VQ120-5L~) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能

ファンクション標準タイプ(1W)電磁弁定格電圧(V)DC24内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31462137ZQ1-VQ120-5LL型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式ラッチングタイプ:プッシュロック式
4,460
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
31462146ZQ1-VQ120-5LBL型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式
5,010
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
31462155ZQ1-VQ120-5LOL型プラグコネクタコネクタなしノンロックプッシュ式ラッチングタイプ:プッシュロック式
4,290
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
31462164ZQ1-VQ120-5LOBL型プラグコネクタコネクタなしロック式
4,840
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする