曜日別特売

大型真空ユニット (ZR1-VC15~)

大型真空ユニット (ZR1-VC15~) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ(C1)供給弁/破壊弁:共通N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC24破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットB付内容量1個
全44種類を絞り込む
手動操作方式
44種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31475254ZR1-VC15G(G)グロメットタイプ・リード線長さ0.3mなし(-)ノンロックプッシュ式
24,310
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475263ZR1-VC15GB(G)グロメットタイプ・リード線長さ0.3mなし(B)ロック式ドライバ操作形
24,310
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475272ZR1-VC15H(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6mなし(-)ノンロックプッシュ式
24,590
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475281ZR1-VC15HB(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6mなし(B)ロック式ドライバ操作形
24,590
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475297ZR1-VC15HS(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6m(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475306ZR1-VC15HSB(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6m(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
24,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475315ZR1-VC15HZ(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,810
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475324ZR1-VC15HZB(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
24,810
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475333ZR1-VC15L(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3mなし(-)ノンロックプッシュ式
24,590
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475342ZR1-VC15LB(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3mなし(B)ロック式ドライバ操作形
24,590
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475351ZR1-VC15LN(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なしなし(-)ノンロックプッシュ式
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475367ZR1-VC15LNB(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なしなし(B)ロック式ドライバ操作形
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475376ZR1-VC15LNS(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なし(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475385ZR1-VC15LNSB(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なし(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475394ZR1-VC15LNZ(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475403ZR1-VC15LNZB(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
24,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475412ZR1-VC15LO(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなしなし(-)ノンロックプッシュ式
24,420
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475421ZR1-VC15LOB(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなしなし(B)ロック式ドライバ操作形
24,420
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475437ZR1-VC15LOS(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475446ZR1-VC15LOSB(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475455ZR1-VC15LOZ(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475464ZR1-VC15LOZB(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475473ZR1-VC15LS(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475482ZR1-VC15LSB(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
24,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475491ZR1-VC15LZ(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,810
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475507ZR1-VC15LZB(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
24,810
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475516ZR1-VC15M(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3mなし(-)ノンロックプッシュ式
24,590
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475525ZR1-VC15MB(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3mなし(B)ロック式ドライバ操作形
24,590
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475534ZR1-VC15MN(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なしなし(-)ノンロックプッシュ式
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475543ZR1-VC15MNB(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なしなし(B)ロック式ドライバ操作形
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475552ZR1-VC15MNS(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なし(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475561ZR1-VC15MNSB(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なし(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475577ZR1-VC15MNZ(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475586ZR1-VC15MNZB(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
24,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475595ZR1-VC15MO(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなしなし(-)ノンロックプッシュ式
24,420
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475604ZR1-VC15MOB(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなしなし(B)ロック式ドライバ操作形
24,420
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475613ZR1-VC15MOS(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475622ZR1-VC15MOSB(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475631ZR1-VC15MOZ(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475647ZR1-VC15MOZB(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475656ZR1-VC15MS(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475665ZR1-VC15MSB(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
24,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475674ZR1-VC15MZ(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,810
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475683ZR1-VC15MZB(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
24,810
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする