曜日別特売

大型真空ユニット (ZR1-VC16~)

大型真空ユニット (ZR1-VC16~) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ(C1)供給弁/破壊弁:共通N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC12破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットB付内容量1個
全44種類を絞り込む
手動操作方式
44種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31475692ZR1-VC16G(G)グロメットタイプ・リード線長さ0.3mなし(-)ノンロックプッシュ式
24,310
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475701ZR1-VC16GB(G)グロメットタイプ・リード線長さ0.3mなし(B)ロック式ドライバ操作形
24,310
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475717ZR1-VC16H(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6mなし(-)ノンロックプッシュ式
24,590
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475726ZR1-VC16HB(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6mなし(B)ロック式ドライバ操作形
24,590
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475735ZR1-VC16HS(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6m(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475744ZR1-VC16HSB(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6m(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
24,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475753ZR1-VC16HZ(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,810
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475762ZR1-VC16HZB(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
24,810
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475771ZR1-VC16L(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3mなし(-)ノンロックプッシュ式
24,590
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475787ZR1-VC16LB(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3mなし(B)ロック式ドライバ操作形
24,590
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475796ZR1-VC16LN(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なしなし(-)ノンロックプッシュ式
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475805ZR1-VC16LNB(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なしなし(B)ロック式ドライバ操作形
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475814ZR1-VC16LNS(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なし(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475823ZR1-VC16LNSB(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なし(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475832ZR1-VC16LNZ(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475841ZR1-VC16LNZB(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
24,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475857ZR1-VC16LO(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなしなし(-)ノンロックプッシュ式
24,420
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475866ZR1-VC16LOB(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなしなし(B)ロック式ドライバ操作形
24,420
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475875ZR1-VC16LOS(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475884ZR1-VC16LOSB(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475893ZR1-VC16LOZ(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475902ZR1-VC16LOZB(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475911ZR1-VC16LS(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475927ZR1-VC16LSB(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
24,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475936ZR1-VC16LZ(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,810
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475945ZR1-VC16LZB(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
24,810
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475954ZR1-VC16M(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3mなし(-)ノンロックプッシュ式
24,590
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475963ZR1-VC16MB(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3mなし(B)ロック式ドライバ操作形
24,590
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475972ZR1-VC16MN(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なしなし(-)ノンロックプッシュ式
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475981ZR1-VC16MNB(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なしなし(B)ロック式ドライバ操作形
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31475997ZR1-VC16MNS(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なし(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31476006ZR1-VC16MNSB(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なし(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31476015ZR1-VC16MNZ(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31476024ZR1-VC16MNZB(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
24,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31476033ZR1-VC16MO(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなしなし(-)ノンロックプッシュ式
24,420
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31476042ZR1-VC16MOB(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなしなし(B)ロック式ドライバ操作形
24,420
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31476051ZR1-VC16MOS(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31476067ZR1-VC16MOSB(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31476076ZR1-VC16MOZ(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31476085ZR1-VC16MOZB(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31476094ZR1-VC16MS(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31476103ZR1-VC16MSB(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
24,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31476112ZR1-VC16MZ(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,810
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31476121ZR1-VC16MZB(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
24,810
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする