曜日別特売

大型真空ユニット (ZR1-VC1V~)

大型真空ユニット (ZR1-VC1V~) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ(C1)供給弁/破壊弁:共通N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC6破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットB付内容量1個
全44種類を絞り込む
手動操作方式
44種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31473933ZR1-VC1VG(G)グロメットタイプ・リード線長さ0.3mなし(-)ノンロックプッシュ式
24,310
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31473942ZR1-VC1VGB(G)グロメットタイプ・リード線長さ0.3mなし(B)ロック式ドライバ操作形
24,310
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31473951ZR1-VC1VH(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6mなし(-)ノンロックプッシュ式
24,590
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31473967ZR1-VC1VHB(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6mなし(B)ロック式ドライバ操作形
24,590
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31473976ZR1-VC1VHS(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6m(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31473985ZR1-VC1VHSB(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6m(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
24,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31473994ZR1-VC1VHZ(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,810
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31474003ZR1-VC1VHZB(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
24,810
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31474012ZR1-VC1VL(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3mなし(-)ノンロックプッシュ式
24,590
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31474021ZR1-VC1VLB(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3mなし(B)ロック式ドライバ操作形
24,590
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31474037ZR1-VC1VLN(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なしなし(-)ノンロックプッシュ式
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31474046ZR1-VC1VLNB(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なしなし(B)ロック式ドライバ操作形
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31474055ZR1-VC1VLNS(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なし(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31474064ZR1-VC1VLNSB(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なし(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31474073ZR1-VC1VLNZ(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31474082ZR1-VC1VLNZB(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
24,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31474091ZR1-VC1VLO(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなしなし(-)ノンロックプッシュ式
24,420
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31474107ZR1-VC1VLOB(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなしなし(B)ロック式ドライバ操作形
24,420
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31474116ZR1-VC1VLOS(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31474125ZR1-VC1VLOSB(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31474134ZR1-VC1VLOZ(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31474143ZR1-VC1VLOZB(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31474152ZR1-VC1VLS(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31474161ZR1-VC1VLSB(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
24,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31474177ZR1-VC1VLZ(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,810
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31474186ZR1-VC1VLZB(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
24,810
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31474195ZR1-VC1VM(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3mなし(-)ノンロックプッシュ式
24,590
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31474204ZR1-VC1VMB(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3mなし(B)ロック式ドライバ操作形
24,590
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31474213ZR1-VC1VMN(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なしなし(-)ノンロックプッシュ式
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31474222ZR1-VC1VMNB(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なしなし(B)ロック式ドライバ操作形
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31474231ZR1-VC1VMNS(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なし(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31474247ZR1-VC1VMNSB(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なし(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31474256ZR1-VC1VMNZ(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31474265ZR1-VC1VMNZB(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
24,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31474274ZR1-VC1VMO(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなしなし(-)ノンロックプッシュ式
24,420
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31474283ZR1-VC1VMOB(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなしなし(B)ロック式ドライバ操作形
24,420
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31474292ZR1-VC1VMOS(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31474301ZR1-VC1VMOSB(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31474317ZR1-VC1VMOZ(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31474326ZR1-VC1VMOZB(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31474335ZR1-VC1VMS(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31474344ZR1-VC1VMSB(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
24,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31474353ZR1-VC1VMZ(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,810
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31474362ZR1-VC1VMZB(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
24,810
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする