SMC
大型真空ユニット (ZR1-VC2~)
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
リード線取出方法
(-)エアオペレート
定格電圧(V)
【電磁弁】(-)エアオペレート
ランプ・サージ電圧保護回路
(-)エアオペレート
手動操作方式
(-)ノンロックプッシュ式
CE-対応品
-
供給弁・破壊弁の組合わせ
(C2)供給弁/破壊弁:共通エアオペレート(SYJA3130)
電磁弁定格電圧(V)
エアオペレート
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
破壊流量調整ニードル/ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31476137
ZR1-VC2
CADデータダウンロード
(-)ロックナットなし・ブラケットB付
¥
22,770
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31476146
ZR1-VC2-L
CADデータダウンロード
(L)ロックナット付・ブラケットB付
¥
23,490
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください