曜日別特売

大型真空ユニット (ZR1-VC3R~)

大型真空ユニット (ZR1-VC3R~) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ(C3)供給弁/破壊弁:共通N.O(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC3破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットB付内容量1個
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31476471ZR1-VC3RG(G)グロメットタイプ・リード線長さ0.3mなし(-)ノンロックプッシュ式
24,310
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31476487ZR1-VC3RGB(G)グロメットタイプ・リード線長さ0.3mなし(B)ロック式ドライバ操作形
24,310
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31476496ZR1-VC3RH(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6mなし(-)ノンロックプッシュ式
24,590
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31476505ZR1-VC3RHB(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6mなし(B)ロック式ドライバ操作形
24,590
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31476514ZR1-VC3RHS(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6m(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31476523ZR1-VC3RHSB(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6m(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
24,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31476532ZR1-VC3RHZ(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,810
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31476541ZR1-VC3RHZB(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
24,810
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31476557ZR1-VC3RL(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3mなし(-)ノンロックプッシュ式
24,590
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31476566ZR1-VC3RLB(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3mなし(B)ロック式ドライバ操作形
24,590
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31476575ZR1-VC3RLN(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なしなし(-)ノンロックプッシュ式
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31476584ZR1-VC3RLNB(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なしなし(B)ロック式ドライバ操作形
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31476593ZR1-VC3RLNS(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なし(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31476602ZR1-VC3RLNSB(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なし(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31476611ZR1-VC3RLNZ(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31476627ZR1-VC3RLNZB(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
24,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31476636ZR1-VC3RLO(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなしなし(-)ノンロックプッシュ式
24,420
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31476645ZR1-VC3RLOB(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなしなし(B)ロック式ドライバ操作形
24,420
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31476654ZR1-VC3RLOS(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31476663ZR1-VC3RLOSB(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31476672ZR1-VC3RLOZ(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31476681ZR1-VC3RLOZB(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31476697ZR1-VC3RLS(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31476706ZR1-VC3RLSB(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
24,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31476715ZR1-VC3RLZ(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,810
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31476724ZR1-VC3RLZB(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
24,810
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31476733ZR1-VC3RM(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3mなし(-)ノンロックプッシュ式
24,590
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31476742ZR1-VC3RMB(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3mなし(B)ロック式ドライバ操作形
24,590
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31476751ZR1-VC3RMN(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なしなし(-)ノンロックプッシュ式
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31476767ZR1-VC3RMNB(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なしなし(B)ロック式ドライバ操作形
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31476776ZR1-VC3RMNS(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なし(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31476785ZR1-VC3RMNSB(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なし(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31476794ZR1-VC3RMNZ(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31476803ZR1-VC3RMNZB(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
24,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31476812ZR1-VC3RMO(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなしなし(-)ノンロックプッシュ式
24,420
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31476821ZR1-VC3RMOB(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなしなし(B)ロック式ドライバ操作形
24,420
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31476837ZR1-VC3RMOS(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31476846ZR1-VC3RMOSB(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31476855ZR1-VC3RMOZ(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31476864ZR1-VC3RMOZB(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31476873ZR1-VC3RMS(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31476882ZR1-VC3RMSB(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
24,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31476891ZR1-VC3RMZ(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,810
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31476907ZR1-VC3RMZB(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
24,810
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする