曜日別特売

大型真空ユニット (ZR1-VC3S~)

大型真空ユニット (ZR1-VC3S~) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ(C3)供給弁/破壊弁:共通N.O(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC5破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットB付内容量1個
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31476916ZR1-VC3SG(G)グロメットタイプ・リード線長さ0.3mなし(-)ノンロックプッシュ式
24,310
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31476925ZR1-VC3SGB(G)グロメットタイプ・リード線長さ0.3mなし(B)ロック式ドライバ操作形
24,310
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31476934ZR1-VC3SH(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6mなし(-)ノンロックプッシュ式
24,590
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31476943ZR1-VC3SHB(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6mなし(B)ロック式ドライバ操作形
24,590
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31476952ZR1-VC3SHS(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6m(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31476961ZR1-VC3SHSB(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6m(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
24,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31476977ZR1-VC3SHZ(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,810
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31476986ZR1-VC3SHZB(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
24,810
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31476995ZR1-VC3SL(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3mなし(-)ノンロックプッシュ式
24,590
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31477004ZR1-VC3SLB(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3mなし(B)ロック式ドライバ操作形
24,590
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31477013ZR1-VC3SLN(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なしなし(-)ノンロックプッシュ式
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31477022ZR1-VC3SLNB(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なしなし(B)ロック式ドライバ操作形
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31477031ZR1-VC3SLNS(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なし(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31477047ZR1-VC3SLNSB(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なし(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31477056ZR1-VC3SLNZ(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31477065ZR1-VC3SLNZB(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
24,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31477074ZR1-VC3SLO(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなしなし(-)ノンロックプッシュ式
24,420
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31477083ZR1-VC3SLOB(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなしなし(B)ロック式ドライバ操作形
24,420
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31477092ZR1-VC3SLOS(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31477101ZR1-VC3SLOSB(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31477117ZR1-VC3SLOZ(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31477126ZR1-VC3SLOZB(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31477135ZR1-VC3SLS(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31477144ZR1-VC3SLSB(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
24,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31477153ZR1-VC3SLZ(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,810
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31477162ZR1-VC3SLZB(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
24,810
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31477171ZR1-VC3SM(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3mなし(-)ノンロックプッシュ式
24,590
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31477187ZR1-VC3SMB(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3mなし(B)ロック式ドライバ操作形
24,590
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31477196ZR1-VC3SMN(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なしなし(-)ノンロックプッシュ式
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31477205ZR1-VC3SMNB(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なしなし(B)ロック式ドライバ操作形
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31477214ZR1-VC3SMNS(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なし(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31477223ZR1-VC3SMNSB(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なし(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31477232ZR1-VC3SMNZ(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31477241ZR1-VC3SMNZB(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
24,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31477257ZR1-VC3SMO(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなしなし(-)ノンロックプッシュ式
24,420
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31477266ZR1-VC3SMOB(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなしなし(B)ロック式ドライバ操作形
24,420
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31477275ZR1-VC3SMOS(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31477284ZR1-VC3SMOSB(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31477293ZR1-VC3SMOZ(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31477302ZR1-VC3SMOZB(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31477311ZR1-VC3SMS(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31477327ZR1-VC3SMSB(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
24,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31477336ZR1-VC3SMZ(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,810
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31477345ZR1-VC3SMZB(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
24,810
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする