曜日別特売

大型真空ユニット (ZR1-VC45~)

大型真空ユニット (ZR1-VC45~) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ(C4)供給弁/破壊弁:共通ダブルSOL(SYJ3233-X127)電磁弁定格電圧(V)DC24破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットB付内容量1個
全44種類を絞り込む
手動操作方式
44種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31482071ZR1-VC45G(G)グロメットタイプ・リード線長さ0.3mなし(-)ノンロックプッシュ式
32,070
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482087ZR1-VC45GB(G)グロメットタイプ・リード線長さ0.3mなし(B)ロック式ドライバ操作形
32,070
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482096ZR1-VC45H(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6mなし(-)ノンロックプッシュ式
32,620
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482105ZR1-VC45HB(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6mなし(B)ロック式ドライバ操作形
32,620
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482114ZR1-VC45HS(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6m(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
32,840
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482123ZR1-VC45HSB(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6m(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
32,840
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482132ZR1-VC45HZ(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
33,060
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482141ZR1-VC45HZB(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
33,060
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482157ZR1-VC45L(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3mなし(-)ノンロックプッシュ式
32,620
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482166ZR1-VC45LB(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3mなし(B)ロック式ドライバ操作形
32,620
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482175ZR1-VC45LN(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なしなし(-)ノンロックプッシュ式
32,510
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482184ZR1-VC45LNB(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なしなし(B)ロック式ドライバ操作形
32,510
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482193ZR1-VC45LNS(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なし(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
32,730
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482202ZR1-VC45LNSB(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なし(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
32,730
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482211ZR1-VC45LNZ(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
32,950
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482227ZR1-VC45LNZB(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
32,950
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482236ZR1-VC45LO(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなしなし(-)ノンロックプッシュ式
32,290
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482245ZR1-VC45LOB(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなしなし(B)ロック式ドライバ操作形
32,290
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482254ZR1-VC45LOS(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
32,510
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482263ZR1-VC45LOSB(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
32,510
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482272ZR1-VC45LOZ(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
32,730
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482281ZR1-VC45LOZB(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
32,730
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482297ZR1-VC45LS(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
32,840
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482306ZR1-VC45LSB(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
32,840
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482315ZR1-VC45LZ(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
33,060
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482324ZR1-VC45LZB(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
33,060
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482333ZR1-VC45M(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3mなし(-)ノンロックプッシュ式
32,620
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482342ZR1-VC45MB(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3mなし(B)ロック式ドライバ操作形
32,620
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482351ZR1-VC45MN(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なしなし(-)ノンロックプッシュ式
32,510
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482367ZR1-VC45MNB(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なしなし(B)ロック式ドライバ操作形
32,510
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482376ZR1-VC45MNS(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なし(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
32,730
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482385ZR1-VC45MNSB(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なし(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
32,730
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482394ZR1-VC45MNZ(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
32,950
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482403ZR1-VC45MNZB(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
32,950
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482412ZR1-VC45MO(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなしなし(-)ノンロックプッシュ式
32,290
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482421ZR1-VC45MOB(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなしなし(B)ロック式ドライバ操作形
32,290
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482437ZR1-VC45MOS(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
32,510
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482446ZR1-VC45MOSB(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
32,510
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482455ZR1-VC45MOZ(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
32,730
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482464ZR1-VC45MOZB(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
32,730
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482473ZR1-VC45MS(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
32,840
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482482ZR1-VC45MSB(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
32,840
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482491ZR1-VC45MZ(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
33,060
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482507ZR1-VC45MZB(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
33,060
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする