曜日別特売

大型真空ユニット (ZR1-VC46~)

大型真空ユニット (ZR1-VC46~) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ(C4)供給弁/破壊弁:共通ダブルSOL(SYJ3233-X127)電磁弁定格電圧(V)DC12破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットB付内容量1個
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31482516ZR1-VC46G(G)グロメットタイプ・リード線長さ0.3mなし(-)ノンロックプッシュ式
32,070
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482525ZR1-VC46GB(G)グロメットタイプ・リード線長さ0.3mなし(B)ロック式ドライバ操作形
32,070
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482534ZR1-VC46H(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6mなし(-)ノンロックプッシュ式
32,620
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482543ZR1-VC46HB(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6mなし(B)ロック式ドライバ操作形
32,620
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482552ZR1-VC46HS(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6m(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
32,840
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482561ZR1-VC46HSB(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6m(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
32,840
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482577ZR1-VC46HZ(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
33,060
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482586ZR1-VC46HZB(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
33,060
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482595ZR1-VC46L(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3mなし(-)ノンロックプッシュ式
32,620
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482604ZR1-VC46LB(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3mなし(B)ロック式ドライバ操作形
32,620
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482613ZR1-VC46LN(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なしなし(-)ノンロックプッシュ式
32,510
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482622ZR1-VC46LNB(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なしなし(B)ロック式ドライバ操作形
32,510
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482631ZR1-VC46LNS(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なし(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
32,730
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482647ZR1-VC46LNSB(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なし(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
32,730
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482656ZR1-VC46LNZ(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
32,950
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482665ZR1-VC46LNZB(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
32,950
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482674ZR1-VC46LO(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなしなし(-)ノンロックプッシュ式
32,290
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482683ZR1-VC46LOB(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなしなし(B)ロック式ドライバ操作形
32,290
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482692ZR1-VC46LOS(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
32,510
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482701ZR1-VC46LOSB(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
32,510
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482717ZR1-VC46LOZ(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
32,730
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482726ZR1-VC46LOZB(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
32,730
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482735ZR1-VC46LS(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
32,840
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482744ZR1-VC46LSB(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
32,840
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482753ZR1-VC46LZ(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
33,060
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482762ZR1-VC46LZB(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
33,060
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482771ZR1-VC46M(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3mなし(-)ノンロックプッシュ式
32,620
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482787ZR1-VC46MB(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3mなし(B)ロック式ドライバ操作形
32,620
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482796ZR1-VC46MN(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なしなし(-)ノンロックプッシュ式
32,510
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482805ZR1-VC46MNB(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なしなし(B)ロック式ドライバ操作形
32,510
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482814ZR1-VC46MNS(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なし(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
32,730
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482823ZR1-VC46MNSB(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なし(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
32,730
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482832ZR1-VC46MNZ(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
32,950
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482841ZR1-VC46MNZB(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
32,950
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482857ZR1-VC46MO(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなしなし(-)ノンロックプッシュ式
32,290
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482866ZR1-VC46MOB(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなしなし(B)ロック式ドライバ操作形
32,290
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482875ZR1-VC46MOS(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
32,510
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482884ZR1-VC46MOSB(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
32,510
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482893ZR1-VC46MOZ(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
32,730
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482902ZR1-VC46MOZB(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
32,730
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482911ZR1-VC46MS(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
32,840
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482927ZR1-VC46MSB(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
32,840
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482936ZR1-VC46MZ(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
33,060
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31482945ZR1-VC46MZB(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
33,060
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする