曜日別特売

大型真空ユニット (ZR1-VC4D~)

大型真空ユニット (ZR1-VC4D~) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ(C4)供給弁/破壊弁:共通ダブルSOL(SYJ3233-X127)破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットB付内容量1個
全32種類を絞り込む
電磁弁定格電圧(V)
手動操作方式
32種類すべて表示中
注文コード
品番
電磁弁定格電圧(V)
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31479551ZR1-VC4D1LAC100(50/60Hz)(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3mなし(-)ノンロックプッシュ式
34,270
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31479567ZR1-VC4D1LBAC100(50/60Hz)(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3mなし(B)ロック式ドライバ操作形
34,270
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31479576ZR1-VC4D1LOAC100(50/60Hz)(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなしなし(-)ノンロックプッシュ式
32,290
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31479585ZR1-VC4D1LOBAC100(50/60Hz)(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなしなし(B)ロック式ドライバ操作形
32,290
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31479594ZR1-VC4D1LOZAC100(50/60Hz)(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
32,730
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31479603ZR1-VC4D1LOZBAC100(50/60Hz)(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
32,730
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31479612ZR1-VC4D1LZAC100(50/60Hz)(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
34,710
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31479621ZR1-VC4D1LZBAC100(50/60Hz)(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
34,710
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31479637ZR1-VC4D1MAC100(50/60Hz)(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3mなし(-)ノンロックプッシュ式
34,270
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31479646ZR1-VC4D1MBAC100(50/60Hz)(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3mなし(B)ロック式ドライバ操作形
34,270
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31479655ZR1-VC4D1MOAC100(50/60Hz)(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなしなし(-)ノンロックプッシュ式
32,290
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31479664ZR1-VC4D1MOBAC100(50/60Hz)(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなしなし(B)ロック式ドライバ操作形
32,290
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31479673ZR1-VC4D1MOZAC100(50/60Hz)(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
32,730
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31479682ZR1-VC4D1MOZBAC100(50/60Hz)(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
32,730
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31479691ZR1-VC4D1MZAC100(50/60Hz)(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
34,710
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31479707ZR1-VC4D1MZBAC100(50/60Hz)(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
34,710
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31479716ZR1-VC4D2LAC110(50/60Hz)(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3mなし(-)ノンロックプッシュ式
34,270
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31479725ZR1-VC4D2LBAC110(50/60Hz)(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3mなし(B)ロック式ドライバ操作形
34,270
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31479734ZR1-VC4D2LOAC110(50/60Hz)(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなしなし(-)ノンロックプッシュ式
32,290
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31479743ZR1-VC4D2LOBAC110(50/60Hz)(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなしなし(B)ロック式ドライバ操作形
32,290
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31479752ZR1-VC4D2LOZAC110(50/60Hz)(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
32,730
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31479761ZR1-VC4D2LOZBAC110(50/60Hz)(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
32,730
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31479777ZR1-VC4D2LZAC110(50/60Hz)(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
34,710
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31479786ZR1-VC4D2LZBAC110(50/60Hz)(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
34,710
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31479795ZR1-VC4D2MAC110(50/60Hz)(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3mなし(-)ノンロックプッシュ式
34,270
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31479804ZR1-VC4D2MBAC110(50/60Hz)(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3mなし(B)ロック式ドライバ操作形
34,270
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31479813ZR1-VC4D2MOAC110(50/60Hz)(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなしなし(-)ノンロックプッシュ式
32,290
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31479822ZR1-VC4D2MOBAC110(50/60Hz)(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなしなし(B)ロック式ドライバ操作形
32,290
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31479831ZR1-VC4D2MOZAC110(50/60Hz)(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
32,730
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31479847ZR1-VC4D2MOZBAC110(50/60Hz)(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
32,730
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31479856ZR1-VC4D2MZAC110(50/60Hz)(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
34,710
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31479865ZR1-VC4D2MZBAC110(50/60Hz)(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
34,710
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする