曜日別特売

大型真空ユニット (ZR1-VDC15~)

大型真空ユニット (ZR1-VDC15~) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C(SYJ3133);破壊弁:N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC24内容量1個
全45種類を絞り込む
手動操作方式
45種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
破壊流量調整ニードル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31485474ZR1-VDC15Gグロメットタイプリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式ロックナットなし
22,880
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31485483ZR1-VDC15GBグロメットタイプリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形ロックナットなし
22,880
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31485492ZR1-VDC15Hグロメットタイプリード線長さ0.6mなしノンロックプッシュ式ロックナットなし
23,160
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31485501ZR1-VDC15HBグロメットタイプリード線長さ0.6mなしロック式ドライバ操作形ロックナットなし
23,160
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31485517ZR1-VDC15HSグロメットタイプリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式ロックナットなし
23,270
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31485526ZR1-VDC15HSBグロメットタイプリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形ロックナットなし
23,270
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31485535ZR1-VDC15HZグロメットタイプリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式ロックナットなし
23,380
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31485544ZR1-VDC15HZBグロメットタイプリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形ロックナットなし
23,380
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31485553ZR1-VDC15LL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式ロックナットなし
23,160
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31485562ZR1-VDC15LBL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形ロックナットなし
23,160
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31485571ZR1-VDC15LNL型プラグコネクタタイプリード線なしなしノンロックプッシュ式ロックナットなし
23,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31485587ZR1-VDC15LNBL型プラグコネクタタイプリード線なしなしロック式ドライバ操作形ロックナットなし
23,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31485596ZR1-VDC15LNSL型プラグコネクタタイプリード線なしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式ロックナットなし
23,210
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31485605ZR1-VDC15LNSBL型プラグコネクタタイプリード線なしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形ロックナットなし
23,210
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31485614ZR1-VDC15LNZL型プラグコネクタタイプリード線なしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式ロックナットなし
23,320
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31485623ZR1-VDC15LNZBL型プラグコネクタタイプリード線なしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形ロックナットなし
23,320
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31485632ZR1-VDC15LOL型プラグコネクタタイプコネクタなしなしノンロックプッシュ式ロックナットなし
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31485641ZR1-VDC15LOBL型プラグコネクタタイプコネクタなしなしロック式ドライバ操作形ロックナットなし
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31485657ZR1-VDC15LOSL型プラグコネクタタイプコネクタなしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式ロックナットなし
23,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31485666ZR1-VDC15LOSBL型プラグコネクタタイプコネクタなしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形ロックナットなし
23,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31485675ZR1-VDC15LOZL型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式ロックナットなし
23,210
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31485684ZR1-VDC15LOZBL型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形ロックナットなし
23,210
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31485693ZR1-VDC15LSL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式ロックナットなし
23,270
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31485702ZR1-VDC15LSBL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形ロックナットなし
23,270
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31485711ZR1-VDC15LZL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式ロックナットなし
23,380
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31485727ZR1-VDC15LZBL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形ロックナットなし
23,380
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31485736ZR1-VDC15MM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式ロックナットなし
23,160
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31485745ZR1-VDC15MBM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形ロックナットなし
23,160
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31485754ZR1-VDC15MNM型プラグコネクタタイプリード線なしなしノンロックプッシュ式ロックナットなし
23,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31485763ZR1-VDC15MNBM型プラグコネクタタイプリード線なしなしロック式ドライバ操作形ロックナットなし
23,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31485772ZR1-VDC15MNSM型プラグコネクタタイプリード線なしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式ロックナットなし
23,210
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31485781ZR1-VDC15MNSBM型プラグコネクタタイプリード線なしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形ロックナットなし
23,210
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31485797ZR1-VDC15MNZM型プラグコネクタタイプリード線なしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式ロックナットなし
23,320
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31485806ZR1-VDC15MNZBM型プラグコネクタタイプリード線なしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形ロックナットなし
23,320
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31485815ZR1-VDC15MOM型プラグコネクタタイプコネクタなしなしノンロックプッシュ式ロックナットなし
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31485824ZR1-VDC15MOBM型プラグコネクタタイプコネクタなしなしロック式ドライバ操作形ロックナットなし
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31485833ZR1-VDC15MOSM型プラグコネクタタイプコネクタなしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式ロックナットなし
23,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31485842ZR1-VDC15MOSBM型プラグコネクタタイプコネクタなしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形ロックナットなし
23,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31485851ZR1-VDC15MOZM型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式ロックナットなし
23,210
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31485867ZR1-VDC15MOZBM型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形ロックナットなし
23,210
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31485876ZR1-VDC15MSM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式ロックナットなし
23,270
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31485885ZR1-VDC15MSBM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形ロックナットなし
23,270
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31485894ZR1-VDC15MZM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式ロックナットなし
23,380
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31485903ZR1-VDC15MZ-LM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式ロックナット付
24,090
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31485912ZR1-VDC15MZBM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形ロックナットなし
23,380
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする