曜日別特売

大型真空ユニット (ZR1-VDC16~)

大型真空ユニット (ZR1-VDC16~) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C(SYJ3133);破壊弁:N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC12破壊流量調整ニードルロックナットなし内容量1個
全44種類を絞り込む
手動操作方式
44種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31485921ZR1-VDC16Gグロメットタイプリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
22,880
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31485937ZR1-VDC16GBグロメットタイプリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
22,880
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31485946ZR1-VDC16Hグロメットタイプリード線長さ0.6mなしノンロックプッシュ式
23,160
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31485955ZR1-VDC16HBグロメットタイプリード線長さ0.6mなしロック式ドライバ操作形
23,160
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31485964ZR1-VDC16HSグロメットタイプリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,270
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31485973ZR1-VDC16HSBグロメットタイプリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,270
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31485982ZR1-VDC16HZグロメットタイプリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,380
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31485991ZR1-VDC16HZBグロメットタイプリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,380
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486007ZR1-VDC16LL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
23,160
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486016ZR1-VDC16LBL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
23,160
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486025ZR1-VDC16LNL型プラグコネクタタイプリード線なしなしノンロックプッシュ式
23,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486034ZR1-VDC16LNBL型プラグコネクタタイプリード線なしなしロック式ドライバ操作形
23,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486043ZR1-VDC16LNSL型プラグコネクタタイプリード線なしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,210
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486052ZR1-VDC16LNSBL型プラグコネクタタイプリード線なしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,210
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486061ZR1-VDC16LNZL型プラグコネクタタイプリード線なしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,320
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486077ZR1-VDC16LNZBL型プラグコネクタタイプリード線なしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,320
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486086ZR1-VDC16LOL型プラグコネクタタイプコネクタなしなしノンロックプッシュ式
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486095ZR1-VDC16LOBL型プラグコネクタタイプコネクタなしなしロック式ドライバ操作形
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486104ZR1-VDC16LOSL型プラグコネクタタイプコネクタなしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486113ZR1-VDC16LOSBL型プラグコネクタタイプコネクタなしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486122ZR1-VDC16LOZL型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,210
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486131ZR1-VDC16LOZBL型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,210
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486147ZR1-VDC16LSL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,270
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486156ZR1-VDC16LSBL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,270
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486165ZR1-VDC16LZL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,380
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486174ZR1-VDC16LZBL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,380
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486183ZR1-VDC16MM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
23,160
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486192ZR1-VDC16MBM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
23,160
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486201ZR1-VDC16MNM型プラグコネクタタイプリード線なしなしノンロックプッシュ式
23,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486217ZR1-VDC16MNBM型プラグコネクタタイプリード線なしなしロック式ドライバ操作形
23,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486226ZR1-VDC16MNSM型プラグコネクタタイプリード線なしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,210
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486235ZR1-VDC16MNSBM型プラグコネクタタイプリード線なしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,210
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486244ZR1-VDC16MNZM型プラグコネクタタイプリード線なしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,320
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486253ZR1-VDC16MNZBM型プラグコネクタタイプリード線なしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,320
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486262ZR1-VDC16MOM型プラグコネクタタイプコネクタなしなしノンロックプッシュ式
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486271ZR1-VDC16MOBM型プラグコネクタタイプコネクタなしなしロック式ドライバ操作形
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486287ZR1-VDC16MOSM型プラグコネクタタイプコネクタなしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486296ZR1-VDC16MOSBM型プラグコネクタタイプコネクタなしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486305ZR1-VDC16MOZM型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,210
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486314ZR1-VDC16MOZBM型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,210
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486323ZR1-VDC16MSM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,270
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486332ZR1-VDC16MSBM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,270
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486341ZR1-VDC16MZM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,380
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486357ZR1-VDC16MZBM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,380
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする