曜日別特売

大型真空ユニット (ZR1-VDC1S~)

大型真空ユニット (ZR1-VDC1S~) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C(SYJ3133);破壊弁:N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC5破壊流量調整ニードルロックナットなし内容量1個
全44種類を絞り込む
手動操作方式
44種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31483715ZR1-VDC1SGグロメットタイプリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
22,880
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31483724ZR1-VDC1SGBグロメットタイプリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
22,880
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31483733ZR1-VDC1SHグロメットタイプリード線長さ0.6mなしノンロックプッシュ式
23,160
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31483742ZR1-VDC1SHBグロメットタイプリード線長さ0.6mなしロック式ドライバ操作形
23,160
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31483751ZR1-VDC1SHSグロメットタイプリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,270
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31483767ZR1-VDC1SHSBグロメットタイプリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,270
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31483776ZR1-VDC1SHZグロメットタイプリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,380
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31483785ZR1-VDC1SHZBグロメットタイプリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,380
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31483794ZR1-VDC1SLL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
23,160
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31483803ZR1-VDC1SLBL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
23,160
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31483812ZR1-VDC1SLNL型プラグコネクタタイプリード線なしなしノンロックプッシュ式
23,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31483821ZR1-VDC1SLNBL型プラグコネクタタイプリード線なしなしロック式ドライバ操作形
23,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31483837ZR1-VDC1SLNSL型プラグコネクタタイプリード線なしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,210
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31483846ZR1-VDC1SLNSBL型プラグコネクタタイプリード線なしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,210
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31483855ZR1-VDC1SLNZL型プラグコネクタタイプリード線なしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,320
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31483864ZR1-VDC1SLNZBL型プラグコネクタタイプリード線なしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,320
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31483873ZR1-VDC1SLOL型プラグコネクタタイプコネクタなしなしノンロックプッシュ式
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31483882ZR1-VDC1SLOBL型プラグコネクタタイプコネクタなしなしロック式ドライバ操作形
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31483891ZR1-VDC1SLOSL型プラグコネクタタイプコネクタなしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31483907ZR1-VDC1SLOSBL型プラグコネクタタイプコネクタなしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31483916ZR1-VDC1SLOZL型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,210
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31483925ZR1-VDC1SLOZBL型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,210
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31483934ZR1-VDC1SLSL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,270
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31483943ZR1-VDC1SLSBL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,270
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31483952ZR1-VDC1SLZL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,380
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31483961ZR1-VDC1SLZBL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,380
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31483977ZR1-VDC1SMM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
23,160
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31483986ZR1-VDC1SMBM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
23,160
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31483995ZR1-VDC1SMNM型プラグコネクタタイプリード線なしなしノンロックプッシュ式
23,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31484004ZR1-VDC1SMNBM型プラグコネクタタイプリード線なしなしロック式ドライバ操作形
23,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31484013ZR1-VDC1SMNSM型プラグコネクタタイプリード線なしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,210
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31484022ZR1-VDC1SMNSBM型プラグコネクタタイプリード線なしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,210
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31484031ZR1-VDC1SMNZM型プラグコネクタタイプリード線なしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,320
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31484047ZR1-VDC1SMNZBM型プラグコネクタタイプリード線なしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,320
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31484056ZR1-VDC1SMOM型プラグコネクタタイプコネクタなしなしノンロックプッシュ式
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31484065ZR1-VDC1SMOBM型プラグコネクタタイプコネクタなしなしロック式ドライバ操作形
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31484074ZR1-VDC1SMOSM型プラグコネクタタイプコネクタなしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31484083ZR1-VDC1SMOSBM型プラグコネクタタイプコネクタなしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31484092ZR1-VDC1SMOZM型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,210
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31484101ZR1-VDC1SMOZBM型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,210
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31484117ZR1-VDC1SMSM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,270
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31484126ZR1-VDC1SMSBM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,270
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31484135ZR1-VDC1SMZM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,380
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31484144ZR1-VDC1SMZBM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,380
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする