曜日別特売

大型真空ユニット (ZR1-VDC1V~)

大型真空ユニット (ZR1-VDC1V~) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C(SYJ3133);破壊弁:N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC6破壊流量調整ニードルロックナットなし内容量1個
全44種類を絞り込む
手動操作方式
44種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31484153ZR1-VDC1VGグロメットタイプリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
22,880
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31484162ZR1-VDC1VGBグロメットタイプリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
22,880
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31484171ZR1-VDC1VHグロメットタイプリード線長さ0.6mなしノンロックプッシュ式
23,160
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31484187ZR1-VDC1VHBグロメットタイプリード線長さ0.6mなしロック式ドライバ操作形
23,160
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31484196ZR1-VDC1VHSグロメットタイプリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,270
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31484205ZR1-VDC1VHSBグロメットタイプリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,270
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31484214ZR1-VDC1VHZグロメットタイプリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,380
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31484223ZR1-VDC1VHZBグロメットタイプリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,380
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31484232ZR1-VDC1VLL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
23,160
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31484241ZR1-VDC1VLBL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
23,160
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31484257ZR1-VDC1VLNL型プラグコネクタタイプリード線なしなしノンロックプッシュ式
23,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31484266ZR1-VDC1VLNBL型プラグコネクタタイプリード線なしなしロック式ドライバ操作形
23,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31484275ZR1-VDC1VLNSL型プラグコネクタタイプリード線なしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,210
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31484284ZR1-VDC1VLNSBL型プラグコネクタタイプリード線なしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,210
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31484293ZR1-VDC1VLNZL型プラグコネクタタイプリード線なしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,320
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31484302ZR1-VDC1VLNZBL型プラグコネクタタイプリード線なしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,320
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31484311ZR1-VDC1VLOL型プラグコネクタタイプコネクタなしなしノンロックプッシュ式
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31484327ZR1-VDC1VLOBL型プラグコネクタタイプコネクタなしなしロック式ドライバ操作形
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31484336ZR1-VDC1VLOSL型プラグコネクタタイプコネクタなしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31484345ZR1-VDC1VLOSBL型プラグコネクタタイプコネクタなしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31484354ZR1-VDC1VLOZL型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,210
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31484363ZR1-VDC1VLOZBL型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,210
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31484372ZR1-VDC1VLSL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,270
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31484381ZR1-VDC1VLSBL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,270
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31484397ZR1-VDC1VLZL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,380
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31484406ZR1-VDC1VLZBL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,380
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31484415ZR1-VDC1VMM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
23,160
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31484424ZR1-VDC1VMBM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
23,160
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31484433ZR1-VDC1VMNM型プラグコネクタタイプリード線なしなしノンロックプッシュ式
23,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31484442ZR1-VDC1VMNBM型プラグコネクタタイプリード線なしなしロック式ドライバ操作形
23,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31484451ZR1-VDC1VMNSM型プラグコネクタタイプリード線なしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,210
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31484467ZR1-VDC1VMNSBM型プラグコネクタタイプリード線なしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,210
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31484476ZR1-VDC1VMNZM型プラグコネクタタイプリード線なしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,320
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31484485ZR1-VDC1VMNZBM型プラグコネクタタイプリード線なしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,320
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31484494ZR1-VDC1VMOM型プラグコネクタタイプコネクタなしなしノンロックプッシュ式
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31484503ZR1-VDC1VMOBM型プラグコネクタタイプコネクタなしなしロック式ドライバ操作形
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31484512ZR1-VDC1VMOSM型プラグコネクタタイプコネクタなしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31484521ZR1-VDC1VMOSBM型プラグコネクタタイプコネクタなしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31484537ZR1-VDC1VMOZM型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,210
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31484546ZR1-VDC1VMOZBM型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,210
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31484555ZR1-VDC1VMSM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,270
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31484564ZR1-VDC1VMSBM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,270
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31484573ZR1-VDC1VMZM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,380
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31484582ZR1-VDC1VMZBM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,380
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする