曜日別特売

大型真空ユニット (ZR1-VDC35~)

大型真空ユニット (ZR1-VDC35~) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.O(SYJ3133);破壊弁:N.O(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC24破壊流量調整ニードルロックナットなし内容量1個
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31488904ZR1-VDC35Gグロメットタイプリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
22,880
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31488913ZR1-VDC35GBグロメットタイプリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
22,880
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31488922ZR1-VDC35Hグロメットタイプリード線長さ0.6mなしノンロックプッシュ式
23,160
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31488931ZR1-VDC35HBグロメットタイプリード線長さ0.6mなしロック式ドライバ操作形
23,160
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31488947ZR1-VDC35HSグロメットタイプリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,270
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31488956ZR1-VDC35HSBグロメットタイプリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,270
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31488965ZR1-VDC35HZグロメットタイプリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,380
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31488974ZR1-VDC35HZBグロメットタイプリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,380
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31488983ZR1-VDC35LL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
23,160
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31488992ZR1-VDC35LBL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
23,160
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31489001ZR1-VDC35LNL型プラグコネクタタイプリード線なしなしノンロックプッシュ式
23,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31489017ZR1-VDC35LNBL型プラグコネクタタイプリード線なしなしロック式ドライバ操作形
23,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31489026ZR1-VDC35LNSL型プラグコネクタタイプリード線なしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,210
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31489035ZR1-VDC35LNSBL型プラグコネクタタイプリード線なしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,210
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31489044ZR1-VDC35LNZL型プラグコネクタタイプリード線なしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,320
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31489053ZR1-VDC35LNZBL型プラグコネクタタイプリード線なしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,320
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31489062ZR1-VDC35LOL型プラグコネクタタイプコネクタなしなしノンロックプッシュ式
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31489071ZR1-VDC35LOBL型プラグコネクタタイプコネクタなしなしロック式ドライバ操作形
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31489087ZR1-VDC35LOSL型プラグコネクタタイプコネクタなしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31489096ZR1-VDC35LOSBL型プラグコネクタタイプコネクタなしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31489105ZR1-VDC35LOZL型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,210
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31489114ZR1-VDC35LOZBL型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,210
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31489123ZR1-VDC35LSL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,270
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31489132ZR1-VDC35LSBL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,270
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31489141ZR1-VDC35LZL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,380
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31489157ZR1-VDC35LZBL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,380
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31489166ZR1-VDC35MM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
23,160
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31489175ZR1-VDC35MBM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
23,160
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31489184ZR1-VDC35MNM型プラグコネクタタイプリード線なしなしノンロックプッシュ式
23,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31489193ZR1-VDC35MNBM型プラグコネクタタイプリード線なしなしロック式ドライバ操作形
23,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31489202ZR1-VDC35MNSM型プラグコネクタタイプリード線なしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,210
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31489211ZR1-VDC35MNSBM型プラグコネクタタイプリード線なしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,210
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31489227ZR1-VDC35MNZM型プラグコネクタタイプリード線なしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,320
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31489236ZR1-VDC35MNZBM型プラグコネクタタイプリード線なしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,320
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31489245ZR1-VDC35MOM型プラグコネクタタイプコネクタなしなしノンロックプッシュ式
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31489254ZR1-VDC35MOBM型プラグコネクタタイプコネクタなしなしロック式ドライバ操作形
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31489263ZR1-VDC35MOSM型プラグコネクタタイプコネクタなしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31489272ZR1-VDC35MOSBM型プラグコネクタタイプコネクタなしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31489281ZR1-VDC35MOZM型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,210
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31489297ZR1-VDC35MOZBM型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,210
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31489306ZR1-VDC35MSM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,270
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31489315ZR1-VDC35MSBM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,270
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31489324ZR1-VDC35MZM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,380
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31489333ZR1-VDC35MZBM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,380
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする