曜日別特売

大型真空ユニット (ZR1-VDC3D~)

大型真空ユニット (ZR1-VDC3D~) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.O(SYJ3133);破壊弁:N.O(SYJ3133)破壊流量調整ニードルロックナットなし内容量1個
全32種類を絞り込む
電磁弁定格電圧(V)
手動操作方式
32種類すべて表示中
注文コード
品番
電磁弁定格電圧(V)
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31486384ZR1-VDC3D1LAC100(50/60Hz)L型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
23,980
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486393ZR1-VDC3D1LBAC100(50/60Hz)L型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
23,980
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486402ZR1-VDC3D1LOAC100(50/60Hz)L型プラグコネクタタイプコネクタなしなしノンロックプッシュ式
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486411ZR1-VDC3D1LOBAC100(50/60Hz)L型プラグコネクタタイプコネクタなしなしロック式ドライバ操作形
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486427ZR1-VDC3D1LOZAC100(50/60Hz)L型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,210
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486436ZR1-VDC3D1LOZBAC100(50/60Hz)L型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,210
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486445ZR1-VDC3D1LZAC100(50/60Hz)L型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486454ZR1-VDC3D1LZBAC100(50/60Hz)L型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486463ZR1-VDC3D1MAC100(50/60Hz)M型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
23,980
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486472ZR1-VDC3D1MBAC100(50/60Hz)M型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
23,980
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486481ZR1-VDC3D1MOAC100(50/60Hz)M型プラグコネクタタイプコネクタなしなしノンロックプッシュ式
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486497ZR1-VDC3D1MOBAC100(50/60Hz)M型プラグコネクタタイプコネクタなしなしロック式ドライバ操作形
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486506ZR1-VDC3D1MOZAC100(50/60Hz)M型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,210
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486515ZR1-VDC3D1MOZBAC100(50/60Hz)M型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,210
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486524ZR1-VDC3D1MZAC100(50/60Hz)M型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486533ZR1-VDC3D1MZBAC100(50/60Hz)M型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486542ZR1-VDC3D2LAC110(50/60Hz)L型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
23,980
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486551ZR1-VDC3D2LBAC110(50/60Hz)L型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
23,980
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486567ZR1-VDC3D2LOAC110(50/60Hz)L型プラグコネクタタイプコネクタなしなしノンロックプッシュ式
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486576ZR1-VDC3D2LOBAC110(50/60Hz)L型プラグコネクタタイプコネクタなしなしロック式ドライバ操作形
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486585ZR1-VDC3D2LOZAC110(50/60Hz)L型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,210
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486594ZR1-VDC3D2LOZBAC110(50/60Hz)L型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,210
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486603ZR1-VDC3D2LZAC110(50/60Hz)L型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486612ZR1-VDC3D2LZBAC110(50/60Hz)L型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486621ZR1-VDC3D2MAC110(50/60Hz)M型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
23,980
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486637ZR1-VDC3D2MBAC110(50/60Hz)M型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
23,980
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486646ZR1-VDC3D2MOAC110(50/60Hz)M型プラグコネクタタイプコネクタなしなしノンロックプッシュ式
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486655ZR1-VDC3D2MOBAC110(50/60Hz)M型プラグコネクタタイプコネクタなしなしロック式ドライバ操作形
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486664ZR1-VDC3D2MOZAC110(50/60Hz)M型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,210
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486673ZR1-VDC3D2MOZBAC110(50/60Hz)M型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,210
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486682ZR1-VDC3D2MZAC110(50/60Hz)M型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486691ZR1-VDC3D2MZBAC110(50/60Hz)M型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする