曜日別特売

大型真空ユニット (ZR1-VDC3R~)

大型真空ユニット (ZR1-VDC3R~) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.O(SYJ3133);破壊弁:N.O(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC3破壊流量調整ニードルロックナットなし内容量1個
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31486707ZR1-VDC3RGグロメットタイプリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
22,880
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486716ZR1-VDC3RGBグロメットタイプリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
22,880
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486725ZR1-VDC3RHグロメットタイプリード線長さ0.6mなしノンロックプッシュ式
23,160
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486734ZR1-VDC3RHBグロメットタイプリード線長さ0.6mなしロック式ドライバ操作形
23,160
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486743ZR1-VDC3RHSグロメットタイプリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,270
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486752ZR1-VDC3RHSBグロメットタイプリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,270
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486761ZR1-VDC3RHZグロメットタイプリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,380
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486777ZR1-VDC3RHZBグロメットタイプリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,380
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486786ZR1-VDC3RLL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
23,160
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486795ZR1-VDC3RLBL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
23,160
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486804ZR1-VDC3RLNL型プラグコネクタタイプリード線なしなしノンロックプッシュ式
23,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486813ZR1-VDC3RLNBL型プラグコネクタタイプリード線なしなしロック式ドライバ操作形
23,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486822ZR1-VDC3RLNSL型プラグコネクタタイプリード線なしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,210
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486831ZR1-VDC3RLNSBL型プラグコネクタタイプリード線なしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,210
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486847ZR1-VDC3RLNZL型プラグコネクタタイプリード線なしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,320
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486856ZR1-VDC3RLNZBL型プラグコネクタタイプリード線なしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,320
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486865ZR1-VDC3RLOL型プラグコネクタタイプコネクタなしなしノンロックプッシュ式
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486874ZR1-VDC3RLOBL型プラグコネクタタイプコネクタなしなしロック式ドライバ操作形
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486883ZR1-VDC3RLOSL型プラグコネクタタイプコネクタなしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486892ZR1-VDC3RLOSBL型プラグコネクタタイプコネクタなしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486901ZR1-VDC3RLOZL型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,210
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486917ZR1-VDC3RLOZBL型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,210
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486926ZR1-VDC3RLSL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,270
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486935ZR1-VDC3RLSBL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,270
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486944ZR1-VDC3RLZL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,380
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486953ZR1-VDC3RLZBL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,380
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486962ZR1-VDC3RMM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
23,160
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486971ZR1-VDC3RMBM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
23,160
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486987ZR1-VDC3RMNM型プラグコネクタタイプリード線なしなしノンロックプッシュ式
23,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486996ZR1-VDC3RMNBM型プラグコネクタタイプリード線なしなしロック式ドライバ操作形
23,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487005ZR1-VDC3RMNSM型プラグコネクタタイプリード線なしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,210
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487014ZR1-VDC3RMNSBM型プラグコネクタタイプリード線なしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,210
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487023ZR1-VDC3RMNZM型プラグコネクタタイプリード線なしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,320
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487032ZR1-VDC3RMNZBM型プラグコネクタタイプリード線なしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,320
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487041ZR1-VDC3RMOM型プラグコネクタタイプコネクタなしなしノンロックプッシュ式
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487057ZR1-VDC3RMOBM型プラグコネクタタイプコネクタなしなしロック式ドライバ操作形
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487066ZR1-VDC3RMOSM型プラグコネクタタイプコネクタなしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487075ZR1-VDC3RMOSBM型プラグコネクタタイプコネクタなしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487084ZR1-VDC3RMOZM型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,210
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487093ZR1-VDC3RMOZBM型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,210
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487102ZR1-VDC3RMSM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,270
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487111ZR1-VDC3RMSBM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,270
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487127ZR1-VDC3RMZM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
23,380
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487136ZR1-VDC3RMZBM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
23,380
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする