曜日別特売

大型真空ユニット (ZR1-VDC45~)

大型真空ユニット (ZR1-VDC45~) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:ダブルSOL(SYJ3233-X127);破壊弁:ダブルSOL(SYJ3233-X127)電磁弁定格電圧(V)DC24破壊流量調整ニードルロックナットなし内容量1個
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31492307ZR1-VDC45Gグロメットタイプリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
30,640
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31492316ZR1-VDC45GBグロメットタイプリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
30,640
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31492325ZR1-VDC45Hグロメットタイプリード線長さ0.6mなしノンロックプッシュ式
31,190
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31492334ZR1-VDC45HBグロメットタイプリード線長さ0.6mなしロック式ドライバ操作形
31,190
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31492343ZR1-VDC45HSグロメットタイプリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31492352ZR1-VDC45HSBグロメットタイプリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31492361ZR1-VDC45HZグロメットタイプリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
31,630
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31492377ZR1-VDC45HZBグロメットタイプリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
31,630
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31492386ZR1-VDC45LL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
31,190
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31492395ZR1-VDC45LBL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
31,190
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31492404ZR1-VDC45LNL型プラグコネクタタイプリード線なしなしノンロックプッシュ式
31,080
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31492413ZR1-VDC45LNBL型プラグコネクタタイプリード線なしなしロック式ドライバ操作形
31,080
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31492422ZR1-VDC45LNSL型プラグコネクタタイプリード線なしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31492431ZR1-VDC45LNSBL型プラグコネクタタイプリード線なしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31492447ZR1-VDC45LNZL型プラグコネクタタイプリード線なしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31492456ZR1-VDC45LNZBL型プラグコネクタタイプリード線なしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31492465ZR1-VDC45LOL型プラグコネクタタイプコネクタなしなしノンロックプッシュ式
30,860
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31492474ZR1-VDC45LOBL型プラグコネクタタイプコネクタなしなしロック式ドライバ操作形
30,860
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31492483ZR1-VDC45LOSL型プラグコネクタタイプコネクタなしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
31,080
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31492492ZR1-VDC45LOSBL型プラグコネクタタイプコネクタなしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
31,080
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31492501ZR1-VDC45LOZL型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31492517ZR1-VDC45LOZBL型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31492526ZR1-VDC45LSL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31492535ZR1-VDC45LSBL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31492544ZR1-VDC45LZL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
31,630
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31492553ZR1-VDC45LZBL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
31,630
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31492562ZR1-VDC45MM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
31,190
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31492571ZR1-VDC45MBM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
31,190
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31492587ZR1-VDC45MNM型プラグコネクタタイプリード線なしなしノンロックプッシュ式
31,080
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31492596ZR1-VDC45MNBM型プラグコネクタタイプリード線なしなしロック式ドライバ操作形
31,080
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31492605ZR1-VDC45MNSM型プラグコネクタタイプリード線なしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31492614ZR1-VDC45MNSBM型プラグコネクタタイプリード線なしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31492623ZR1-VDC45MNZM型プラグコネクタタイプリード線なしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31492632ZR1-VDC45MNZBM型プラグコネクタタイプリード線なしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31492641ZR1-VDC45MOM型プラグコネクタタイプコネクタなしなしノンロックプッシュ式
30,860
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31492657ZR1-VDC45MOBM型プラグコネクタタイプコネクタなしなしロック式ドライバ操作形
30,860
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31492666ZR1-VDC45MOSM型プラグコネクタタイプコネクタなしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
31,080
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31492675ZR1-VDC45MOSBM型プラグコネクタタイプコネクタなしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
31,080
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31492684ZR1-VDC45MOZM型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31492693ZR1-VDC45MOZBM型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31492702ZR1-VDC45MSM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31492711ZR1-VDC45MSBM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31492727ZR1-VDC45MZM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
31,630
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31492736ZR1-VDC45MZBM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
31,630
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする