曜日別特売

大型真空ユニット (ZR1-VDC46~)

大型真空ユニット (ZR1-VDC46~) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:ダブルSOL(SYJ3233-X127);破壊弁:ダブルSOL(SYJ3233-X127)電磁弁定格電圧(V)DC12破壊流量調整ニードルロックナットなし内容量1個
全44種類を絞り込む
手動操作方式
44種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31492745ZR1-VDC46Gグロメットタイプリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
30,640
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31492754ZR1-VDC46GBグロメットタイプリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
30,640
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31492763ZR1-VDC46Hグロメットタイプリード線長さ0.6mなしノンロックプッシュ式
31,190
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31492772ZR1-VDC46HBグロメットタイプリード線長さ0.6mなしロック式ドライバ操作形
31,190
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31492781ZR1-VDC46HSグロメットタイプリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31492797ZR1-VDC46HSBグロメットタイプリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31492806ZR1-VDC46HZグロメットタイプリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
31,630
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31492815ZR1-VDC46HZBグロメットタイプリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
31,630
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31492824ZR1-VDC46LL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
31,190
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31492833ZR1-VDC46LBL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
31,190
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31492842ZR1-VDC46LNL型プラグコネクタタイプリード線なしなしノンロックプッシュ式
31,080
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31492851ZR1-VDC46LNBL型プラグコネクタタイプリード線なしなしロック式ドライバ操作形
31,080
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31492867ZR1-VDC46LNSL型プラグコネクタタイプリード線なしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31492876ZR1-VDC46LNSBL型プラグコネクタタイプリード線なしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31492885ZR1-VDC46LNZL型プラグコネクタタイプリード線なしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31492894ZR1-VDC46LNZBL型プラグコネクタタイプリード線なしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31492903ZR1-VDC46LOL型プラグコネクタタイプコネクタなしなしノンロックプッシュ式
30,860
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31492912ZR1-VDC46LOBL型プラグコネクタタイプコネクタなしなしロック式ドライバ操作形
30,860
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31492921ZR1-VDC46LOSL型プラグコネクタタイプコネクタなしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
31,080
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31492937ZR1-VDC46LOSBL型プラグコネクタタイプコネクタなしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
31,080
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31492946ZR1-VDC46LOZL型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31492955ZR1-VDC46LOZBL型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31492964ZR1-VDC46LSL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31492973ZR1-VDC46LSBL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31492982ZR1-VDC46LZL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
31,630
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31492991ZR1-VDC46LZBL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
31,630
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31493007ZR1-VDC46MM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
31,190
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31493016ZR1-VDC46MBM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
31,190
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31493025ZR1-VDC46MNM型プラグコネクタタイプリード線なしなしノンロックプッシュ式
31,080
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31493034ZR1-VDC46MNBM型プラグコネクタタイプリード線なしなしロック式ドライバ操作形
31,080
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31493043ZR1-VDC46MNSM型プラグコネクタタイプリード線なしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31493052ZR1-VDC46MNSBM型プラグコネクタタイプリード線なしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31493061ZR1-VDC46MNZM型プラグコネクタタイプリード線なしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31493077ZR1-VDC46MNZBM型プラグコネクタタイプリード線なしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31493086ZR1-VDC46MOM型プラグコネクタタイプコネクタなしなしノンロックプッシュ式
30,860
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31493095ZR1-VDC46MOBM型プラグコネクタタイプコネクタなしなしロック式ドライバ操作形
30,860
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31493104ZR1-VDC46MOSM型プラグコネクタタイプコネクタなしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
31,080
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31493113ZR1-VDC46MOSBM型プラグコネクタタイプコネクタなしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
31,080
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31493122ZR1-VDC46MOZM型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31493131ZR1-VDC46MOZBM型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31493147ZR1-VDC46MSM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31493156ZR1-VDC46MSBM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31493165ZR1-VDC46MZM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
31,630
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31493174ZR1-VDC46MZBM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
31,630
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする