曜日別特売

大型真空ユニット (ZR1-VDC4D~)

大型真空ユニット (ZR1-VDC4D~) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:ダブルSOL(SYJ3233-X127);破壊弁:ダブルSOL(SYJ3233-X127)破壊流量調整ニードルロックナットなし内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電磁弁定格電圧(V)
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31489787ZR1-VDC4D1LAC100(50/60Hz)L型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
32,840
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31489796ZR1-VDC4D1LBAC100(50/60Hz)L型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
32,840
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31489805ZR1-VDC4D1LOAC100(50/60Hz)L型プラグコネクタタイプコネクタなしなしノンロックプッシュ式
30,860
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31489814ZR1-VDC4D1LOBAC100(50/60Hz)L型プラグコネクタタイプコネクタなしなしロック式ドライバ操作形
30,860
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31489823ZR1-VDC4D1LOZAC100(50/60Hz)L型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31489832ZR1-VDC4D1LOZBAC100(50/60Hz)L型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31489841ZR1-VDC4D1LZAC100(50/60Hz)L型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
33,280
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31489857ZR1-VDC4D1LZBAC100(50/60Hz)L型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
33,280
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31489866ZR1-VDC4D1MAC100(50/60Hz)M型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
32,840
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31489875ZR1-VDC4D1MBAC100(50/60Hz)M型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
32,840
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31489884ZR1-VDC4D1MOAC100(50/60Hz)M型プラグコネクタタイプコネクタなしなしノンロックプッシュ式
30,860
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31489893ZR1-VDC4D1MOBAC100(50/60Hz)M型プラグコネクタタイプコネクタなしなしロック式ドライバ操作形
30,860
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31489902ZR1-VDC4D1MOZAC100(50/60Hz)M型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31489911ZR1-VDC4D1MOZBAC100(50/60Hz)M型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31489927ZR1-VDC4D1MZAC100(50/60Hz)M型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
33,280
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31489936ZR1-VDC4D1MZBAC100(50/60Hz)M型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
33,280
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31489945ZR1-VDC4D2LAC110(50/60Hz)L型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
32,840
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31489954ZR1-VDC4D2LBAC110(50/60Hz)L型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
32,840
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31489963ZR1-VDC4D2LOAC110(50/60Hz)L型プラグコネクタタイプコネクタなしなしノンロックプッシュ式
30,860
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31489972ZR1-VDC4D2LOBAC110(50/60Hz)L型プラグコネクタタイプコネクタなしなしロック式ドライバ操作形
30,860
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31489981ZR1-VDC4D2LOZAC110(50/60Hz)L型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31489997ZR1-VDC4D2LOZBAC110(50/60Hz)L型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31490006ZR1-VDC4D2LZAC110(50/60Hz)L型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
33,280
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31490015ZR1-VDC4D2LZBAC110(50/60Hz)L型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
33,280
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31490024ZR1-VDC4D2MAC110(50/60Hz)M型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
32,840
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31490033ZR1-VDC4D2MBAC110(50/60Hz)M型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
32,840
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31490042ZR1-VDC4D2MOAC110(50/60Hz)M型プラグコネクタタイプコネクタなしなしノンロックプッシュ式
30,860
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31490051ZR1-VDC4D2MOBAC110(50/60Hz)M型プラグコネクタタイプコネクタなしなしロック式ドライバ操作形
30,860
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31490067ZR1-VDC4D2MOZAC110(50/60Hz)M型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31490076ZR1-VDC4D2MOZBAC110(50/60Hz)M型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31490085ZR1-VDC4D2MZAC110(50/60Hz)M型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
33,280
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31490094ZR1-VDC4D2MZBAC110(50/60Hz)M型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
33,280
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする