曜日別特売

大型真空ユニット (ZR1-VDC4S~)

大型真空ユニット (ZR1-VDC4S~) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:ダブルSOL(SYJ3233-X127);破壊弁:ダブルSOL(SYJ3233-X127)電磁弁定格電圧(V)DC5破壊流量調整ニードルロックナットなし内容量1個
全44種類を絞り込む
手動操作方式
44種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31490541ZR1-VDC4SGグロメットタイプリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
30,640
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31490557ZR1-VDC4SGBグロメットタイプリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
30,640
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31490566ZR1-VDC4SHグロメットタイプリード線長さ0.6mなしノンロックプッシュ式
31,190
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31490575ZR1-VDC4SHBグロメットタイプリード線長さ0.6mなしロック式ドライバ操作形
31,190
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31490584ZR1-VDC4SHSグロメットタイプリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31490593ZR1-VDC4SHSBグロメットタイプリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31490602ZR1-VDC4SHZグロメットタイプリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
31,630
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31490611ZR1-VDC4SHZBグロメットタイプリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
31,630
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31490627ZR1-VDC4SLL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
31,190
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31490636ZR1-VDC4SLBL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
31,190
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31490645ZR1-VDC4SLNL型プラグコネクタタイプリード線なしなしノンロックプッシュ式
31,080
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31490654ZR1-VDC4SLNBL型プラグコネクタタイプリード線なしなしロック式ドライバ操作形
31,080
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31490663ZR1-VDC4SLNSL型プラグコネクタタイプリード線なしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31490672ZR1-VDC4SLNSBL型プラグコネクタタイプリード線なしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31490681ZR1-VDC4SLNZL型プラグコネクタタイプリード線なしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31490697ZR1-VDC4SLNZBL型プラグコネクタタイプリード線なしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31490706ZR1-VDC4SLOL型プラグコネクタタイプコネクタなしなしノンロックプッシュ式
30,860
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31490715ZR1-VDC4SLOBL型プラグコネクタタイプコネクタなしなしロック式ドライバ操作形
30,860
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31490724ZR1-VDC4SLOSL型プラグコネクタタイプコネクタなしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
31,080
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31490733ZR1-VDC4SLOSBL型プラグコネクタタイプコネクタなしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
31,080
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31490742ZR1-VDC4SLOZL型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31490751ZR1-VDC4SLOZBL型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31490767ZR1-VDC4SLSL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31490776ZR1-VDC4SLSBL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31490785ZR1-VDC4SLZL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
31,630
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31490794ZR1-VDC4SLZBL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
31,630
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31490803ZR1-VDC4SMM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
31,190
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31490812ZR1-VDC4SMBM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
31,190
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31490821ZR1-VDC4SMNM型プラグコネクタタイプリード線なしなしノンロックプッシュ式
31,080
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31490837ZR1-VDC4SMNBM型プラグコネクタタイプリード線なしなしロック式ドライバ操作形
31,080
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31490846ZR1-VDC4SMNSM型プラグコネクタタイプリード線なしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31490855ZR1-VDC4SMNSBM型プラグコネクタタイプリード線なしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31490864ZR1-VDC4SMNZM型プラグコネクタタイプリード線なしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31490873ZR1-VDC4SMNZBM型プラグコネクタタイプリード線なしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31490882ZR1-VDC4SMOM型プラグコネクタタイプコネクタなしなしノンロックプッシュ式
30,860
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31490891ZR1-VDC4SMOBM型プラグコネクタタイプコネクタなしなしロック式ドライバ操作形
30,860
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31490907ZR1-VDC4SMOSM型プラグコネクタタイプコネクタなしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
31,080
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31490916ZR1-VDC4SMOSBM型プラグコネクタタイプコネクタなしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
31,080
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31490925ZR1-VDC4SMOZM型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31490934ZR1-VDC4SMOZBM型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31490943ZR1-VDC4SMSM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31490952ZR1-VDC4SMSBM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31490961ZR1-VDC4SMZM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
31,630
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31490977ZR1-VDC4SMZBM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
31,630
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする