曜日別特売

大型真空ユニット (ZR1-VDC4V~)

大型真空ユニット (ZR1-VDC4V~) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:ダブルSOL(SYJ3233-X127);破壊弁:ダブルSOL(SYJ3233-X127)電磁弁定格電圧(V)DC6破壊流量調整ニードルロックナットなし内容量1個
全44種類を絞り込む
手動操作方式
44種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31490986ZR1-VDC4VGグロメットタイプリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
30,640
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31490995ZR1-VDC4VGBグロメットタイプリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
30,640
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31491004ZR1-VDC4VHグロメットタイプリード線長さ0.6mなしノンロックプッシュ式
31,190
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31491013ZR1-VDC4VHBグロメットタイプリード線長さ0.6mなしロック式ドライバ操作形
31,190
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31491022ZR1-VDC4VHSグロメットタイプリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31491031ZR1-VDC4VHSBグロメットタイプリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31491047ZR1-VDC4VHZグロメットタイプリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
31,630
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31491056ZR1-VDC4VHZBグロメットタイプリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
31,630
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31491065ZR1-VDC4VLL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
31,190
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31491074ZR1-VDC4VLBL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
31,190
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31491083ZR1-VDC4VLNL型プラグコネクタタイプリード線なしなしノンロックプッシュ式
31,080
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31491092ZR1-VDC4VLNBL型プラグコネクタタイプリード線なしなしロック式ドライバ操作形
31,080
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31491101ZR1-VDC4VLNSL型プラグコネクタタイプリード線なしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31491117ZR1-VDC4VLNSBL型プラグコネクタタイプリード線なしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31491126ZR1-VDC4VLNZL型プラグコネクタタイプリード線なしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31491135ZR1-VDC4VLNZBL型プラグコネクタタイプリード線なしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31491144ZR1-VDC4VLOL型プラグコネクタタイプコネクタなしなしノンロックプッシュ式
30,860
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31491153ZR1-VDC4VLOBL型プラグコネクタタイプコネクタなしなしロック式ドライバ操作形
30,860
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31491162ZR1-VDC4VLOSL型プラグコネクタタイプコネクタなしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
31,080
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31491171ZR1-VDC4VLOSBL型プラグコネクタタイプコネクタなしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
31,080
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31491187ZR1-VDC4VLOZL型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31491196ZR1-VDC4VLOZBL型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31491205ZR1-VDC4VLSL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31491214ZR1-VDC4VLSBL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31491223ZR1-VDC4VLZL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
31,630
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31491232ZR1-VDC4VLZBL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
31,630
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31491241ZR1-VDC4VMM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
31,190
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31491257ZR1-VDC4VMBM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
31,190
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31491266ZR1-VDC4VMNM型プラグコネクタタイプリード線なしなしノンロックプッシュ式
31,080
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31491275ZR1-VDC4VMNBM型プラグコネクタタイプリード線なしなしロック式ドライバ操作形
31,080
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31491284ZR1-VDC4VMNSM型プラグコネクタタイプリード線なしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31491293ZR1-VDC4VMNSBM型プラグコネクタタイプリード線なしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31491302ZR1-VDC4VMNZM型プラグコネクタタイプリード線なしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31491311ZR1-VDC4VMNZBM型プラグコネクタタイプリード線なしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31491327ZR1-VDC4VMOM型プラグコネクタタイプコネクタなしなしノンロックプッシュ式
30,860
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31491336ZR1-VDC4VMOBM型プラグコネクタタイプコネクタなしなしロック式ドライバ操作形
30,860
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31491345ZR1-VDC4VMOSM型プラグコネクタタイプコネクタなしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
31,080
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31491354ZR1-VDC4VMOSBM型プラグコネクタタイプコネクタなしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
31,080
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31491363ZR1-VDC4VMOZM型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31491372ZR1-VDC4VMOZBM型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31491381ZR1-VDC4VMSM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31491397ZR1-VDC4VMSBM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31491406ZR1-VDC4VMZM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
31,630
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31491415ZR1-VDC4VMZBM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
31,630
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする