曜日別特売

大型真空ユニット (ZR1-VDK15~)

大型真空ユニット (ZR1-VDK15~) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:ダブルSOL(SYJ3233-X126);破壊弁:N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC24破壊流量調整ニードルロックナットなし内容量1個
全45種類を絞り込む
手動操作方式
45種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31495703ZR1-VDK15Gグロメットタイプリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
36,410
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31495712ZR1-VDK15GBグロメットタイプリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
36,410
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31495721ZR1-VDK15GSグロメットタイプリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
36,690
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31495737ZR1-VDK15Hグロメットタイプリード線長さ0.6mなしノンロックプッシュ式
37,180
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31495746ZR1-VDK15HBグロメットタイプリード線長さ0.6mなしロック式ドライバ操作形
37,180
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31495755ZR1-VDK15HSグロメットタイプリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
37,460
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31495764ZR1-VDK15HSBグロメットタイプリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
37,460
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31495773ZR1-VDK15HZグロメットタイプリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
37,730
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31495782ZR1-VDK15HZBグロメットタイプリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
37,730
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31495791ZR1-VDK15LL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
37,180
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31495807ZR1-VDK15LBL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
37,180
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31495816ZR1-VDK15LNL型プラグコネクタタイプリード線なしなしノンロックプッシュ式
36,960
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31495825ZR1-VDK15LNBL型プラグコネクタタイプリード線なしなしロック式ドライバ操作形
36,960
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31495834ZR1-VDK15LNSL型プラグコネクタタイプリード線なしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
37,240
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31495843ZR1-VDK15LNSBL型プラグコネクタタイプリード線なしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
37,240
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31495852ZR1-VDK15LNZL型プラグコネクタタイプリード線なしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
37,510
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31495861ZR1-VDK15LNZBL型プラグコネクタタイプリード線なしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
37,510
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31495877ZR1-VDK15LOL型プラグコネクタタイプコネクタなしなしノンロックプッシュ式
36,690
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31495886ZR1-VDK15LOBL型プラグコネクタタイプコネクタなしなしロック式ドライバ操作形
36,690
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31495895ZR1-VDK15LOSL型プラグコネクタタイプコネクタなしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
36,960
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31495904ZR1-VDK15LOSBL型プラグコネクタタイプコネクタなしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
36,960
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31495913ZR1-VDK15LOZL型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
37,240
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31495922ZR1-VDK15LOZBL型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
37,240
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31495931ZR1-VDK15LSL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
37,460
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31495947ZR1-VDK15LSBL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
37,460
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31495956ZR1-VDK15LZL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
37,730
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31495965ZR1-VDK15LZBL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
37,730
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31495974ZR1-VDK15MM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
37,180
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31495983ZR1-VDK15MBM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
37,180
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31495992ZR1-VDK15MNM型プラグコネクタタイプリード線なしなしノンロックプッシュ式
36,960
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31496001ZR1-VDK15MNBM型プラグコネクタタイプリード線なしなしロック式ドライバ操作形
36,960
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31496017ZR1-VDK15MNSM型プラグコネクタタイプリード線なしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
37,240
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31496026ZR1-VDK15MNSBM型プラグコネクタタイプリード線なしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
37,240
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31496035ZR1-VDK15MNZM型プラグコネクタタイプリード線なしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
37,510
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31496044ZR1-VDK15MNZBM型プラグコネクタタイプリード線なしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
37,510
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31496053ZR1-VDK15MOM型プラグコネクタタイプコネクタなしなしノンロックプッシュ式
36,690
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31496062ZR1-VDK15MOBM型プラグコネクタタイプコネクタなしなしロック式ドライバ操作形
36,690
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31496071ZR1-VDK15MOSM型プラグコネクタタイプコネクタなしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
36,960
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31496087ZR1-VDK15MOSBM型プラグコネクタタイプコネクタなしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
36,960
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31496096ZR1-VDK15MOZM型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
37,240
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31496105ZR1-VDK15MOZBM型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
37,240
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31496114ZR1-VDK15MSM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
37,460
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31496123ZR1-VDK15MSBM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
37,460
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31496132ZR1-VDK15MZM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
37,730
32,980
36,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
31496141ZR1-VDK15MZBM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
37,730
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする