曜日別特売

大型真空ユニット (ZR1-VDK16~)

大型真空ユニット (ZR1-VDK16~) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:ダブルSOL(SYJ3233-X126);破壊弁:N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC12破壊流量調整ニードルロックナットなし内容量1個
全44種類を絞り込む
手動操作方式
44種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31496157ZR1-VDK16Gグロメットタイプリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
36,410
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31496166ZR1-VDK16GBグロメットタイプリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
36,410
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31496175ZR1-VDK16Hグロメットタイプリード線長さ0.6mなしノンロックプッシュ式
37,180
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31496184ZR1-VDK16HBグロメットタイプリード線長さ0.6mなしロック式ドライバ操作形
37,180
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31496193ZR1-VDK16HSグロメットタイプリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
37,460
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31496202ZR1-VDK16HSBグロメットタイプリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
37,460
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31496211ZR1-VDK16HZグロメットタイプリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
37,730
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31496227ZR1-VDK16HZBグロメットタイプリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
37,730
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31496236ZR1-VDK16LL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
37,180
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31496245ZR1-VDK16LBL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
37,180
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31496254ZR1-VDK16LNL型プラグコネクタタイプリード線なしなしノンロックプッシュ式
36,960
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31496263ZR1-VDK16LNBL型プラグコネクタタイプリード線なしなしロック式ドライバ操作形
36,960
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31496272ZR1-VDK16LNSL型プラグコネクタタイプリード線なしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
37,240
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31496281ZR1-VDK16LNSBL型プラグコネクタタイプリード線なしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
37,240
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31496297ZR1-VDK16LNZL型プラグコネクタタイプリード線なしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
37,510
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31496306ZR1-VDK16LNZBL型プラグコネクタタイプリード線なしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
37,510
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31496315ZR1-VDK16LOL型プラグコネクタタイプコネクタなしなしノンロックプッシュ式
36,690
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31496324ZR1-VDK16LOBL型プラグコネクタタイプコネクタなしなしロック式ドライバ操作形
36,690
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31496333ZR1-VDK16LOSL型プラグコネクタタイプコネクタなしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
36,960
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31496342ZR1-VDK16LOSBL型プラグコネクタタイプコネクタなしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
36,960
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31496351ZR1-VDK16LOZL型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
37,240
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31496367ZR1-VDK16LOZBL型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
37,240
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31496376ZR1-VDK16LSL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
37,460
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31496385ZR1-VDK16LSBL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
37,460
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31496394ZR1-VDK16LZL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
37,730
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31496403ZR1-VDK16LZBL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
37,730
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31496412ZR1-VDK16MM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
37,180
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31496421ZR1-VDK16MBM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
37,180
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31496437ZR1-VDK16MNM型プラグコネクタタイプリード線なしなしノンロックプッシュ式
36,960
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31496446ZR1-VDK16MNBM型プラグコネクタタイプリード線なしなしロック式ドライバ操作形
36,960
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31496455ZR1-VDK16MNSM型プラグコネクタタイプリード線なしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
37,240
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31496464ZR1-VDK16MNSBM型プラグコネクタタイプリード線なしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
37,240
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31496473ZR1-VDK16MNZM型プラグコネクタタイプリード線なしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
37,510
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31496482ZR1-VDK16MNZBM型プラグコネクタタイプリード線なしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
37,510
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31496491ZR1-VDK16MOM型プラグコネクタタイプコネクタなしなしノンロックプッシュ式
36,690
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31496507ZR1-VDK16MOBM型プラグコネクタタイプコネクタなしなしロック式ドライバ操作形
36,690
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31496516ZR1-VDK16MOSM型プラグコネクタタイプコネクタなしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
36,960
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31496525ZR1-VDK16MOSBM型プラグコネクタタイプコネクタなしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
36,960
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31496534ZR1-VDK16MOZM型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
37,240
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31496543ZR1-VDK16MOZBM型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
37,240
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31496552ZR1-VDK16MSM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
37,460
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31496561ZR1-VDK16MSBM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
37,460
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31496577ZR1-VDK16MZM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
37,730
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31496586ZR1-VDK16MZBM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
37,730
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする