曜日別特売

大型真空ユニット (ZR1-VDK1D~)

大型真空ユニット (ZR1-VDK1D~) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:ダブルSOL(SYJ3233-X126);破壊弁:N.C(SYJ3133)破壊流量調整ニードルロックナットなし内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電磁弁定格電圧(V)
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31493183ZR1-VDK1D1LAC100(50/60Hz)L型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
39,710
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31493192ZR1-VDK1D1LBAC100(50/60Hz)L型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
39,710
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31493201ZR1-VDK1D1LOAC100(50/60Hz)L型プラグコネクタタイプコネクタなしなしノンロックプッシュ式
36,690
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31493217ZR1-VDK1D1LOBAC100(50/60Hz)L型プラグコネクタタイプコネクタなしなしロック式ドライバ操作形
36,690
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31493226ZR1-VDK1D1LOZAC100(50/60Hz)L型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
37,240
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31493235ZR1-VDK1D1LOZBAC100(50/60Hz)L型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
37,240
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31493244ZR1-VDK1D1LZAC100(50/60Hz)L型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
40,260
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31493253ZR1-VDK1D1LZBAC100(50/60Hz)L型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
40,260
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31493262ZR1-VDK1D1MAC100(50/60Hz)M型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
39,710
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31493271ZR1-VDK1D1MBAC100(50/60Hz)M型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
39,710
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31493287ZR1-VDK1D1MOAC100(50/60Hz)M型プラグコネクタタイプコネクタなしなしノンロックプッシュ式
36,690
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31493296ZR1-VDK1D1MOBAC100(50/60Hz)M型プラグコネクタタイプコネクタなしなしロック式ドライバ操作形
36,690
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31493305ZR1-VDK1D1MOZAC100(50/60Hz)M型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
37,240
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31493314ZR1-VDK1D1MOZBAC100(50/60Hz)M型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
37,240
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31493323ZR1-VDK1D1MZAC100(50/60Hz)M型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
40,260
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31493332ZR1-VDK1D1MZBAC100(50/60Hz)M型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
40,260
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31493341ZR1-VDK1D2LAC110(50/60Hz)L型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
39,710
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31493357ZR1-VDK1D2LBAC110(50/60Hz)L型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
39,710
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31493366ZR1-VDK1D2LOAC110(50/60Hz)L型プラグコネクタタイプコネクタなしなしノンロックプッシュ式
36,690
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31493375ZR1-VDK1D2LOBAC110(50/60Hz)L型プラグコネクタタイプコネクタなしなしロック式ドライバ操作形
36,690
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31493384ZR1-VDK1D2LOZAC110(50/60Hz)L型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
37,240
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31493393ZR1-VDK1D2LOZBAC110(50/60Hz)L型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
37,240
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31493402ZR1-VDK1D2LZAC110(50/60Hz)L型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
40,260
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31493411ZR1-VDK1D2LZBAC110(50/60Hz)L型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
40,260
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31493427ZR1-VDK1D2MAC110(50/60Hz)M型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
39,710
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31493436ZR1-VDK1D2MBAC110(50/60Hz)M型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
39,710
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31493445ZR1-VDK1D2MOAC110(50/60Hz)M型プラグコネクタタイプコネクタなしなしノンロックプッシュ式
36,690
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31493454ZR1-VDK1D2MOBAC110(50/60Hz)M型プラグコネクタタイプコネクタなしなしロック式ドライバ操作形
36,690
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31493463ZR1-VDK1D2MOZAC110(50/60Hz)M型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
37,240
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31493472ZR1-VDK1D2MOZBAC110(50/60Hz)M型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
37,240
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31493481ZR1-VDK1D2MZAC110(50/60Hz)M型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
40,260
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31493497ZR1-VDK1D2MZBAC110(50/60Hz)M型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
40,260
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする