曜日別特売

大型真空ユニット (ZR1-VDK1V~)

大型真空ユニット (ZR1-VDK1V~) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:ダブルSOL(SYJ3233-X126);破壊弁:N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC6破壊流量調整ニードルロックナットなし内容量1個
全44種類を絞り込む
手動操作方式
44種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31494382ZR1-VDK1VGグロメットタイプリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
36,410
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31494391ZR1-VDK1VGBグロメットタイプリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
36,410
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31494407ZR1-VDK1VHグロメットタイプリード線長さ0.6mなしノンロックプッシュ式
37,180
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31494416ZR1-VDK1VHBグロメットタイプリード線長さ0.6mなしロック式ドライバ操作形
37,180
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31494425ZR1-VDK1VHSグロメットタイプリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
37,460
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31494434ZR1-VDK1VHSBグロメットタイプリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
37,460
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31494443ZR1-VDK1VHZグロメットタイプリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
37,730
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31494452ZR1-VDK1VHZBグロメットタイプリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
37,730
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31494461ZR1-VDK1VLL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
37,180
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31494477ZR1-VDK1VLBL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
37,180
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31494486ZR1-VDK1VLNL型プラグコネクタタイプリード線なしなしノンロックプッシュ式
36,960
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31494495ZR1-VDK1VLNBL型プラグコネクタタイプリード線なしなしロック式ドライバ操作形
36,960
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31494504ZR1-VDK1VLNSL型プラグコネクタタイプリード線なしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
37,240
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31494513ZR1-VDK1VLNSBL型プラグコネクタタイプリード線なしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
37,240
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31494522ZR1-VDK1VLNZL型プラグコネクタタイプリード線なしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
37,510
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31494531ZR1-VDK1VLNZBL型プラグコネクタタイプリード線なしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
37,510
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31494547ZR1-VDK1VLOL型プラグコネクタタイプコネクタなしなしノンロックプッシュ式
36,690
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31494556ZR1-VDK1VLOBL型プラグコネクタタイプコネクタなしなしロック式ドライバ操作形
36,690
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31494565ZR1-VDK1VLOSL型プラグコネクタタイプコネクタなしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
36,960
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31494574ZR1-VDK1VLOSBL型プラグコネクタタイプコネクタなしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
36,960
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31494583ZR1-VDK1VLOZL型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
37,240
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31494592ZR1-VDK1VLOZBL型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
37,240
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31494601ZR1-VDK1VLSL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
37,460
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31494617ZR1-VDK1VLSBL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
37,460
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31494626ZR1-VDK1VLZL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
37,730
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31494635ZR1-VDK1VLZBL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
37,730
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31494644ZR1-VDK1VMM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
37,180
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31494653ZR1-VDK1VMBM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
37,180
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31494662ZR1-VDK1VMNM型プラグコネクタタイプリード線なしなしノンロックプッシュ式
36,960
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31494671ZR1-VDK1VMNBM型プラグコネクタタイプリード線なしなしロック式ドライバ操作形
36,960
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31494687ZR1-VDK1VMNSM型プラグコネクタタイプリード線なしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
37,240
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31494696ZR1-VDK1VMNSBM型プラグコネクタタイプリード線なしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
37,240
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31494705ZR1-VDK1VMNZM型プラグコネクタタイプリード線なしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
37,510
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31494714ZR1-VDK1VMNZBM型プラグコネクタタイプリード線なしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
37,510
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31494723ZR1-VDK1VMOM型プラグコネクタタイプコネクタなしなしノンロックプッシュ式
36,690
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31494732ZR1-VDK1VMOBM型プラグコネクタタイプコネクタなしなしロック式ドライバ操作形
36,690
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31494741ZR1-VDK1VMOSM型プラグコネクタタイプコネクタなしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
36,960
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31494757ZR1-VDK1VMOSBM型プラグコネクタタイプコネクタなしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
36,960
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31494766ZR1-VDK1VMOZM型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
37,240
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31494775ZR1-VDK1VMOZBM型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
37,240
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31494784ZR1-VDK1VMSM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
37,460
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31494793ZR1-VDK1VMSBM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
37,460
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31494802ZR1-VDK1VMZM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
37,730
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31494811ZR1-VDK1VMZBM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
37,730
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする