曜日別特売

大型真空ユニット (ZR1-VDK25~)

大型真空ユニット (ZR1-VDK25~) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C(SYJ3133);破壊弁:N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC24破壊流量調整ニードルロックナットなし内容量1個
全44種類を絞り込む
手動操作方式
44種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31499124ZR1-VDK25Gグロメットタイプリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
29,540
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31499133ZR1-VDK25GBグロメットタイプリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
29,540
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31499142ZR1-VDK25Hグロメットタイプリード線長さ0.6mなしノンロックプッシュ式
30,090
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31499151ZR1-VDK25HBグロメットタイプリード線長さ0.6mなしロック式ドライバ操作形
30,090
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31499167ZR1-VDK25HSグロメットタイプリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
30,310
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31499176ZR1-VDK25HSBグロメットタイプリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
30,310
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31499185ZR1-VDK25HZグロメットタイプリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31499194ZR1-VDK25HZBグロメットタイプリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31499203ZR1-VDK25LL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
30,090
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31499212ZR1-VDK25LBL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
30,090
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31499221ZR1-VDK25LNL型プラグコネクタタイプリード線なしなしノンロックプッシュ式
29,920
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31499237ZR1-VDK25LNBL型プラグコネクタタイプリード線なしなしロック式ドライバ操作形
29,920
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31499246ZR1-VDK25LNSL型プラグコネクタタイプリード線なしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
30,140
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31499255ZR1-VDK25LNSBL型プラグコネクタタイプリード線なしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
30,140
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31499264ZR1-VDK25LNZL型プラグコネクタタイプリード線なしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
30,310
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31499273ZR1-VDK25LNZBL型プラグコネクタタイプリード線なしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
30,310
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31499282ZR1-VDK25LOL型プラグコネクタタイプコネクタなしなしノンロックプッシュ式
29,760
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31499291ZR1-VDK25LOBL型プラグコネクタタイプコネクタなしなしロック式ドライバ操作形
29,760
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31499307ZR1-VDK25LOSL型プラグコネクタタイプコネクタなしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
29,980
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31499316ZR1-VDK25LOSBL型プラグコネクタタイプコネクタなしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
29,980
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31499325ZR1-VDK25LOZL型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
30,140
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31499334ZR1-VDK25LOZBL型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
30,140
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31499343ZR1-VDK25LSL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
30,310
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31499352ZR1-VDK25LSBL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
30,310
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31499361ZR1-VDK25LZL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31499377ZR1-VDK25LZBL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
30,470
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
31499386ZR1-VDK25MM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
30,090
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31499395ZR1-VDK25MBM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
30,090
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31499404ZR1-VDK25MNM型プラグコネクタタイプリード線なしなしノンロックプッシュ式
29,920
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31499413ZR1-VDK25MNBM型プラグコネクタタイプリード線なしなしロック式ドライバ操作形
29,920
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31499422ZR1-VDK25MNSM型プラグコネクタタイプリード線なしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
30,140
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31499431ZR1-VDK25MNSBM型プラグコネクタタイプリード線なしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
30,140
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31499447ZR1-VDK25MNZM型プラグコネクタタイプリード線なしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
30,310
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31499456ZR1-VDK25MNZBM型プラグコネクタタイプリード線なしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
30,310
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31499465ZR1-VDK25MOM型プラグコネクタタイプコネクタなしなしノンロックプッシュ式
29,760
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31499474ZR1-VDK25MOBM型プラグコネクタタイプコネクタなしなしロック式ドライバ操作形
29,760
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31499483ZR1-VDK25MOSM型プラグコネクタタイプコネクタなしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
29,980
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31499492ZR1-VDK25MOSBM型プラグコネクタタイプコネクタなしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
29,980
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31499501ZR1-VDK25MOZM型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
30,140
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31499517ZR1-VDK25MOZBM型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
30,140
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31499526ZR1-VDK25MSM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
30,310
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31499535ZR1-VDK25MSBM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
30,310
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31499544ZR1-VDK25MZM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31499553ZR1-VDK25MZBM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする