大型真空ユニット (ZR1-VDK2S~)

大型真空ユニット (ZR1-VDK2S~) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C(SYJ3133);破壊弁:N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC5破壊流量調整ニードルロックナットなし内容量1個
全44種類を絞り込む
手動操作方式
44種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31497356ZR1-VDK2SGグロメットタイプリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
29,540
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31497365ZR1-VDK2SGBグロメットタイプリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
29,540
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31497374ZR1-VDK2SHグロメットタイプリード線長さ0.6mなしノンロックプッシュ式
30,090
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31497383ZR1-VDK2SHBグロメットタイプリード線長さ0.6mなしロック式ドライバ操作形
30,090
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31497392ZR1-VDK2SHSグロメットタイプリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
30,310
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31497401ZR1-VDK2SHSBグロメットタイプリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
30,310
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31497417ZR1-VDK2SHZグロメットタイプリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31497426ZR1-VDK2SHZBグロメットタイプリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31497435ZR1-VDK2SLL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
30,090
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31497444ZR1-VDK2SLBL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
30,090
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31497453ZR1-VDK2SLNL型プラグコネクタタイプリード線なしなしノンロックプッシュ式
29,920
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31497462ZR1-VDK2SLNBL型プラグコネクタタイプリード線なしなしロック式ドライバ操作形
29,920
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31497471ZR1-VDK2SLNSL型プラグコネクタタイプリード線なしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
30,140
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31497487ZR1-VDK2SLNSBL型プラグコネクタタイプリード線なしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
30,140
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31497496ZR1-VDK2SLNZL型プラグコネクタタイプリード線なしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
30,310
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31497505ZR1-VDK2SLNZBL型プラグコネクタタイプリード線なしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
30,310
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31497514ZR1-VDK2SLOL型プラグコネクタタイプコネクタなしなしノンロックプッシュ式
29,760
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31497523ZR1-VDK2SLOBL型プラグコネクタタイプコネクタなしなしロック式ドライバ操作形
29,760
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31497532ZR1-VDK2SLOSL型プラグコネクタタイプコネクタなしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
29,980
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31497541ZR1-VDK2SLOSBL型プラグコネクタタイプコネクタなしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
29,980
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31497557ZR1-VDK2SLOZL型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
30,140
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31497566ZR1-VDK2SLOZBL型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
30,140
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31497575ZR1-VDK2SLSL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
30,310
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31497584ZR1-VDK2SLSBL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
30,310
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31497593ZR1-VDK2SLZL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31497602ZR1-VDK2SLZBL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31497611ZR1-VDK2SMM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
30,090
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31497627ZR1-VDK2SMBM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
30,090
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31497636ZR1-VDK2SMNM型プラグコネクタタイプリード線なしなしノンロックプッシュ式
29,920
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31497645ZR1-VDK2SMNBM型プラグコネクタタイプリード線なしなしロック式ドライバ操作形
29,920
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31497654ZR1-VDK2SMNSM型プラグコネクタタイプリード線なしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
30,140
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31497663ZR1-VDK2SMNSBM型プラグコネクタタイプリード線なしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
30,140
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31497672ZR1-VDK2SMNZM型プラグコネクタタイプリード線なしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
30,310
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31497681ZR1-VDK2SMNZBM型プラグコネクタタイプリード線なしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
30,310
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31497697ZR1-VDK2SMOM型プラグコネクタタイプコネクタなしなしノンロックプッシュ式
29,760
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31497706ZR1-VDK2SMOBM型プラグコネクタタイプコネクタなしなしロック式ドライバ操作形
29,760
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31497715ZR1-VDK2SMOSM型プラグコネクタタイプコネクタなしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
29,980
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31497724ZR1-VDK2SMOSBM型プラグコネクタタイプコネクタなしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
29,980
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31497733ZR1-VDK2SMOZM型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
30,140
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31497742ZR1-VDK2SMOZBM型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
30,140
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31497751ZR1-VDK2SMSM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
30,310
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31497767ZR1-VDK2SMSBM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
30,310
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31497776ZR1-VDK2SMZM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31497785ZR1-VDK2SMZBM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする