曜日別特売

大型真空ユニット (ZR1-VDK2V~)

大型真空ユニット (ZR1-VDK2V~) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C(SYJ3133);破壊弁:N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC6破壊流量調整ニードルロックナットなし内容量1個
全44種類を絞り込む
手動操作方式
44種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31497794ZR1-VDK2VGグロメットタイプリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
29,540
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31497803ZR1-VDK2VGBグロメットタイプリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
29,540
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31497812ZR1-VDK2VHグロメットタイプリード線長さ0.6mなしノンロックプッシュ式
30,090
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31497821ZR1-VDK2VHBグロメットタイプリード線長さ0.6mなしロック式ドライバ操作形
30,090
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31497837ZR1-VDK2VHSグロメットタイプリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
30,310
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31497846ZR1-VDK2VHSBグロメットタイプリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
30,310
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31497855ZR1-VDK2VHZグロメットタイプリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31497864ZR1-VDK2VHZBグロメットタイプリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31497873ZR1-VDK2VLL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
30,090
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31497882ZR1-VDK2VLBL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
30,090
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31497891ZR1-VDK2VLNL型プラグコネクタタイプリード線なしなしノンロックプッシュ式
29,920
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31497907ZR1-VDK2VLNBL型プラグコネクタタイプリード線なしなしロック式ドライバ操作形
29,920
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31497916ZR1-VDK2VLNSL型プラグコネクタタイプリード線なしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
30,140
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31497925ZR1-VDK2VLNSBL型プラグコネクタタイプリード線なしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
30,140
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31497934ZR1-VDK2VLNZL型プラグコネクタタイプリード線なしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
30,310
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31497943ZR1-VDK2VLNZBL型プラグコネクタタイプリード線なしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
30,310
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31497952ZR1-VDK2VLOL型プラグコネクタタイプコネクタなしなしノンロックプッシュ式
29,760
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31497961ZR1-VDK2VLOBL型プラグコネクタタイプコネクタなしなしロック式ドライバ操作形
29,760
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31497977ZR1-VDK2VLOSL型プラグコネクタタイプコネクタなしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
29,980
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31497986ZR1-VDK2VLOSBL型プラグコネクタタイプコネクタなしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
29,980
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31497995ZR1-VDK2VLOZL型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
30,140
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31498004ZR1-VDK2VLOZBL型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
30,140
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31498013ZR1-VDK2VLSL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
30,310
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31498022ZR1-VDK2VLSBL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
30,310
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31498031ZR1-VDK2VLZL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31498047ZR1-VDK2VLZBL型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31498056ZR1-VDK2VMM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
30,090
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31498065ZR1-VDK2VMBM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
30,090
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31498074ZR1-VDK2VMNM型プラグコネクタタイプリード線なしなしノンロックプッシュ式
29,920
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31498083ZR1-VDK2VMNBM型プラグコネクタタイプリード線なしなしロック式ドライバ操作形
29,920
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31498092ZR1-VDK2VMNSM型プラグコネクタタイプリード線なしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
30,140
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31498101ZR1-VDK2VMNSBM型プラグコネクタタイプリード線なしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
30,140
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31498117ZR1-VDK2VMNZM型プラグコネクタタイプリード線なしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
30,310
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31498126ZR1-VDK2VMNZBM型プラグコネクタタイプリード線なしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
30,310
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31498135ZR1-VDK2VMOM型プラグコネクタタイプコネクタなしなしノンロックプッシュ式
29,760
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31498144ZR1-VDK2VMOBM型プラグコネクタタイプコネクタなしなしロック式ドライバ操作形
29,760
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31498153ZR1-VDK2VMOSM型プラグコネクタタイプコネクタなしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
29,980
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31498162ZR1-VDK2VMOSBM型プラグコネクタタイプコネクタなしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
29,980
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31498171ZR1-VDK2VMOZM型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
30,140
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31498187ZR1-VDK2VMOZBM型プラグコネクタタイプコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
30,140
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31498196ZR1-VDK2VMSM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
30,310
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31498205ZR1-VDK2VMSBM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
30,310
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31498214ZR1-VDK2VMZM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31498223ZR1-VDK2VMZBM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする