曜日別特売

大型真空ユニット (ZR1-VK15~)

大型真空ユニット (ZR1-VK15~) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ(K1)供給弁:ダブルSOL(SYJ3233-X126);破壊弁:N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC24破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットB付内容量1個
全46種類を絞り込む
手動操作方式
46種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31509396ZR1-VK15G(G)グロメットタイプ・リード線長さ0.3mなし(-)ノンロックプッシュ式
37,840
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31509405ZR1-VK15GB(G)グロメットタイプ・リード線長さ0.3mなし(B)ロック式ドライバ操作形
37,840
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31509414ZR1-VK15GS(G)グロメットタイプ・リード線長さ0.3m(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
38,120
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
31509423ZR1-VK15GZ(G)グロメットタイプ・リード線長さ0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
38,390
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31509432ZR1-VK15H(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6mなし(-)ノンロックプッシュ式
38,610
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31509441ZR1-VK15HB(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6mなし(B)ロック式ドライバ操作形
38,610
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31509457ZR1-VK15HS(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6m(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
38,890
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31509466ZR1-VK15HSB(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6m(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
38,890
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31509475ZR1-VK15HZ(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
39,160
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31509484ZR1-VK15HZB(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
39,160
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31509493ZR1-VK15L(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3mなし(-)ノンロックプッシュ式
38,610
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31509502ZR1-VK15LB(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3mなし(B)ロック式ドライバ操作形
38,610
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31509511ZR1-VK15LN(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なしなし(-)ノンロックプッシュ式
38,390
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31509527ZR1-VK15LNB(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なしなし(B)ロック式ドライバ操作形
38,390
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31509536ZR1-VK15LNS(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なし(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
38,670
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31509545ZR1-VK15LNSB(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なし(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
38,670
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31509554ZR1-VK15LNZ(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
38,940
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31509563ZR1-VK15LNZB(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
38,940
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31509572ZR1-VK15LO(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなしなし(-)ノンロックプッシュ式
38,120
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31509581ZR1-VK15LOB(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなしなし(B)ロック式ドライバ操作形
38,120
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31509597ZR1-VK15LOS(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
38,390
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31509606ZR1-VK15LOSB(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
38,390
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31509615ZR1-VK15LOZ(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
38,670
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31509624ZR1-VK15LOZB(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
38,670
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31509633ZR1-VK15LS(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
38,890
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31509642ZR1-VK15LSB(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
38,890
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31509651ZR1-VK15LZ(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
39,160
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31509667ZR1-VK15LZB(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
39,160
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31509676ZR1-VK15M(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3mなし(-)ノンロックプッシュ式
38,610
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31509685ZR1-VK15MB(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3mなし(B)ロック式ドライバ操作形
38,610
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31509694ZR1-VK15MN(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なしなし(-)ノンロックプッシュ式
38,390
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31509703ZR1-VK15MNB(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なしなし(B)ロック式ドライバ操作形
38,390
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31509712ZR1-VK15MNS(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なし(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
38,670
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31509721ZR1-VK15MNSB(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なし(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
38,670
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31509737ZR1-VK15MNZ(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
38,940
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31509746ZR1-VK15MNZB(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
38,940
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31509755ZR1-VK15MO(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなしなし(-)ノンロックプッシュ式
38,120
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31509764ZR1-VK15MOB(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなしなし(B)ロック式ドライバ操作形
38,120
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31509773ZR1-VK15MOS(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
38,390
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31509782ZR1-VK15MOSB(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
38,390
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31509791ZR1-VK15MOZ(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
38,670
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31509807ZR1-VK15MOZB(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
38,670
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31509816ZR1-VK15MS(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
38,890
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31509825ZR1-VK15MSB(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
38,890
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31509834ZR1-VK15MZ(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
39,160
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31509843ZR1-VK15MZB(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
39,160
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする