曜日別特売

大型真空ユニット (ZR1-VK16~)

大型真空ユニット (ZR1-VK16~) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ(K1)供給弁:ダブルSOL(SYJ3233-X126);破壊弁:N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC12破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットB付内容量1個
全44種類を絞り込む
手動操作方式
44種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31509852ZR1-VK16G(G)グロメットタイプ・リード線長さ0.3mなし(-)ノンロックプッシュ式
37,840
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31509861ZR1-VK16GB(G)グロメットタイプ・リード線長さ0.3mなし(B)ロック式ドライバ操作形
37,840
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31509877ZR1-VK16H(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6mなし(-)ノンロックプッシュ式
38,610
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31509886ZR1-VK16HB(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6mなし(B)ロック式ドライバ操作形
38,610
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31509895ZR1-VK16HS(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6m(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
38,890
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31509904ZR1-VK16HSB(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6m(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
38,890
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31509913ZR1-VK16HZ(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
39,160
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31509922ZR1-VK16HZB(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
39,160
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31509931ZR1-VK16L(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3mなし(-)ノンロックプッシュ式
38,610
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31509947ZR1-VK16LB(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3mなし(B)ロック式ドライバ操作形
38,610
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31509956ZR1-VK16LN(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なしなし(-)ノンロックプッシュ式
38,390
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31509965ZR1-VK16LNB(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なしなし(B)ロック式ドライバ操作形
38,390
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31509974ZR1-VK16LNS(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なし(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
38,670
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31509983ZR1-VK16LNSB(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なし(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
38,670
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31509992ZR1-VK16LNZ(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
38,940
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31510001ZR1-VK16LNZB(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
38,940
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31510017ZR1-VK16LO(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなしなし(-)ノンロックプッシュ式
38,120
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31510026ZR1-VK16LOB(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなしなし(B)ロック式ドライバ操作形
38,120
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31510035ZR1-VK16LOS(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
38,390
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31510044ZR1-VK16LOSB(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
38,390
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31510053ZR1-VK16LOZ(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
38,670
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31510062ZR1-VK16LOZB(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
38,670
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31510071ZR1-VK16LS(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
38,890
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31510087ZR1-VK16LSB(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
38,890
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31510096ZR1-VK16LZ(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
39,160
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31510105ZR1-VK16LZB(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
39,160
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31510114ZR1-VK16M(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3mなし(-)ノンロックプッシュ式
38,610
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31510123ZR1-VK16MB(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3mなし(B)ロック式ドライバ操作形
38,610
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31510132ZR1-VK16MN(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なしなし(-)ノンロックプッシュ式
38,390
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31510141ZR1-VK16MNB(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なしなし(B)ロック式ドライバ操作形
38,390
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31510157ZR1-VK16MNS(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なし(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
38,670
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31510166ZR1-VK16MNSB(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なし(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
38,670
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31510175ZR1-VK16MNZ(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
38,940
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31510184ZR1-VK16MNZB(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
38,940
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31510193ZR1-VK16MO(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなしなし(-)ノンロックプッシュ式
38,120
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31510202ZR1-VK16MOB(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなしなし(B)ロック式ドライバ操作形
38,120
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31510211ZR1-VK16MOS(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
38,390
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31510227ZR1-VK16MOSB(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
38,390
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31510236ZR1-VK16MOZ(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
38,670
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31510245ZR1-VK16MOZB(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
38,670
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31510254ZR1-VK16MS(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
38,890
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31510263ZR1-VK16MSB(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
38,890
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31510272ZR1-VK16MZ(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
39,160
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31510281ZR1-VK16MZB(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
39,160
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする