曜日別特売

大型真空ユニット (ZR1-VK1D~)

大型真空ユニット (ZR1-VK1D~) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ(K1)供給弁:ダブルSOL(SYJ3233-X126);破壊弁:N.C(SYJ3133)破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットB付内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電磁弁定格電圧(V)
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31506867ZR1-VK1D1LAC100(50/60Hz)(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3mなし(-)ノンロックプッシュ式
41,140
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31506876ZR1-VK1D1LBAC100(50/60Hz)(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3mなし(B)ロック式ドライバ操作形
41,140
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31506885ZR1-VK1D1LOAC100(50/60Hz)(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなしなし(-)ノンロックプッシュ式
38,120
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31506894ZR1-VK1D1LOBAC100(50/60Hz)(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなしなし(B)ロック式ドライバ操作形
38,120
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31506903ZR1-VK1D1LOZAC100(50/60Hz)(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
38,670
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31506912ZR1-VK1D1LOZBAC100(50/60Hz)(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
38,670
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31506921ZR1-VK1D1LZAC100(50/60Hz)(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
41,690
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31506937ZR1-VK1D1LZBAC100(50/60Hz)(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
41,690
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31506946ZR1-VK1D1MAC100(50/60Hz)(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3mなし(-)ノンロックプッシュ式
41,140
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31506955ZR1-VK1D1MBAC100(50/60Hz)(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3mなし(B)ロック式ドライバ操作形
41,140
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31506964ZR1-VK1D1MOAC100(50/60Hz)(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなしなし(-)ノンロックプッシュ式
38,120
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31506973ZR1-VK1D1MOBAC100(50/60Hz)(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなしなし(B)ロック式ドライバ操作形
38,120
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31506982ZR1-VK1D1MOZAC100(50/60Hz)(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
38,670
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31506991ZR1-VK1D1MOZBAC100(50/60Hz)(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
38,670
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31507007ZR1-VK1D1MZAC100(50/60Hz)(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
41,690
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31507016ZR1-VK1D1MZBAC100(50/60Hz)(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
41,690
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31507025ZR1-VK1D2LAC110(50/60Hz)(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3mなし(-)ノンロックプッシュ式
41,140
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31507034ZR1-VK1D2LBAC110(50/60Hz)(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3mなし(B)ロック式ドライバ操作形
41,140
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31507043ZR1-VK1D2LOAC110(50/60Hz)(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなしなし(-)ノンロックプッシュ式
38,120
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31507052ZR1-VK1D2LOBAC110(50/60Hz)(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなしなし(B)ロック式ドライバ操作形
38,120
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31507061ZR1-VK1D2LOZAC110(50/60Hz)(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
38,670
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31507077ZR1-VK1D2LOZBAC110(50/60Hz)(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
38,670
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31507086ZR1-VK1D2LZAC110(50/60Hz)(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
41,690
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31507095ZR1-VK1D2LZBAC110(50/60Hz)(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
41,690
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31507104ZR1-VK1D2MAC110(50/60Hz)(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3mなし(-)ノンロックプッシュ式
41,140
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31507113ZR1-VK1D2MBAC110(50/60Hz)(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3mなし(B)ロック式ドライバ操作形
41,140
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31507122ZR1-VK1D2MOAC110(50/60Hz)(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなしなし(-)ノンロックプッシュ式
38,120
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31507131ZR1-VK1D2MOBAC110(50/60Hz)(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなしなし(B)ロック式ドライバ操作形
38,120
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31507147ZR1-VK1D2MOZAC110(50/60Hz)(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
38,670
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31507156ZR1-VK1D2MOZBAC110(50/60Hz)(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
38,670
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31507165ZR1-VK1D2MZAC110(50/60Hz)(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
41,690
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31507174ZR1-VK1D2MZBAC110(50/60Hz)(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
41,690
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする