大型真空ユニット (ZR1-VK26~)

大型真空ユニット (ZR1-VK26~) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ(K2)供給弁:N.C(SYJ3133);破壊弁:N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC12破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットB付内容量1個
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31513273ZR1-VK26G(G)グロメットタイプ・リード線長さ0.3mなし(-)ノンロックプッシュ式
30,970
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31513282ZR1-VK26GB(G)グロメットタイプ・リード線長さ0.3mなし(B)ロック式ドライバ操作形
30,970
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31513291ZR1-VK26H(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6mなし(-)ノンロックプッシュ式
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31513307ZR1-VK26HB(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6mなし(B)ロック式ドライバ操作形
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31513316ZR1-VK26HS(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6m(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31513325ZR1-VK26HSB(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6m(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31513334ZR1-VK26HZ(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
31,900
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31513343ZR1-VK26HZB(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
31,900
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31513352ZR1-VK26L(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3mなし(-)ノンロックプッシュ式
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31513361ZR1-VK26LB(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3mなし(B)ロック式ドライバ操作形
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31513377ZR1-VK26LN(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なしなし(-)ノンロックプッシュ式
31,350
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31513386ZR1-VK26LNB(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なしなし(B)ロック式ドライバ操作形
31,350
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31513395ZR1-VK26LNS(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なし(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
31,570
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31513404ZR1-VK26LNSB(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なし(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
31,570
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31513413ZR1-VK26LNZ(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31513422ZR1-VK26LNZB(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31513431ZR1-VK26LO(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなしなし(-)ノンロックプッシュ式
31,190
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31513447ZR1-VK26LOB(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなしなし(B)ロック式ドライバ操作形
31,190
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31513456ZR1-VK26LOS(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31513465ZR1-VK26LOSB(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31513474ZR1-VK26LOZ(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
31,570
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31513483ZR1-VK26LOZB(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
31,570
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31513492ZR1-VK26LS(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31513501ZR1-VK26LSB(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31513517ZR1-VK26LZ(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
31,900
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31513526ZR1-VK26LZB(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
31,900
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31513535ZR1-VK26M(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3mなし(-)ノンロックプッシュ式
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31513544ZR1-VK26MB(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3mなし(B)ロック式ドライバ操作形
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31513553ZR1-VK26MN(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なしなし(-)ノンロックプッシュ式
31,350
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31513562ZR1-VK26MNB(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なしなし(B)ロック式ドライバ操作形
31,350
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31513571ZR1-VK26MNS(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なし(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
31,570
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31513587ZR1-VK26MNSB(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なし(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
31,570
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31513596ZR1-VK26MNZ(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31513605ZR1-VK26MNZB(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31513614ZR1-VK26MO(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなしなし(-)ノンロックプッシュ式
31,190
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31513623ZR1-VK26MOB(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなしなし(B)ロック式ドライバ操作形
31,190
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31513632ZR1-VK26MOS(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31513641ZR1-VK26MOSB(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31513657ZR1-VK26MOZ(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
31,570
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31513666ZR1-VK26MOZB(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
31,570
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31513675ZR1-VK26MS(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31513684ZR1-VK26MSB(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31513693ZR1-VK26MZ(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
31,900
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31513702ZR1-VK26MZB(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
31,900
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする