大型真空ユニット (ZR1-VK2R~)

大型真空ユニット (ZR1-VK2R~) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ(K2)供給弁:N.C(SYJ3133);破壊弁:N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC3破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットB付内容量1個
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31510613ZR1-VK2RG(G)グロメットタイプ・リード線長さ0.3mなし(-)ノンロックプッシュ式
30,970
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31510622ZR1-VK2RGB(G)グロメットタイプ・リード線長さ0.3mなし(B)ロック式ドライバ操作形
30,970
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31510631ZR1-VK2RH(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6mなし(-)ノンロックプッシュ式
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31510647ZR1-VK2RHB(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6mなし(B)ロック式ドライバ操作形
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31510656ZR1-VK2RHS(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6m(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31510665ZR1-VK2RHSB(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6m(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31510674ZR1-VK2RHZ(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
31,900
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31510683ZR1-VK2RHZB(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
31,900
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31510692ZR1-VK2RL(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3mなし(-)ノンロックプッシュ式
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31510701ZR1-VK2RLB(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3mなし(B)ロック式ドライバ操作形
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31510717ZR1-VK2RLN(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なしなし(-)ノンロックプッシュ式
31,350
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31510726ZR1-VK2RLNB(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なしなし(B)ロック式ドライバ操作形
31,350
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31510735ZR1-VK2RLNS(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なし(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
31,570
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31510744ZR1-VK2RLNSB(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なし(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
31,570
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31510753ZR1-VK2RLNZ(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31510762ZR1-VK2RLNZB(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31510771ZR1-VK2RLO(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなしなし(-)ノンロックプッシュ式
31,190
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31510787ZR1-VK2RLOB(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなしなし(B)ロック式ドライバ操作形
31,190
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31510796ZR1-VK2RLOS(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31510805ZR1-VK2RLOSB(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31510814ZR1-VK2RLOZ(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
31,570
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31510823ZR1-VK2RLOZB(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
31,570
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31510832ZR1-VK2RLS(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31510841ZR1-VK2RLSB(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31510857ZR1-VK2RLZ(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
31,900
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31510866ZR1-VK2RLZB(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
31,900
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31510875ZR1-VK2RM(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3mなし(-)ノンロックプッシュ式
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31510884ZR1-VK2RMB(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3mなし(B)ロック式ドライバ操作形
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31510893ZR1-VK2RMN(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なしなし(-)ノンロックプッシュ式
31,350
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31510902ZR1-VK2RMNB(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なしなし(B)ロック式ドライバ操作形
31,350
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31510911ZR1-VK2RMNS(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なし(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
31,570
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31510927ZR1-VK2RMNSB(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なし(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
31,570
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31510936ZR1-VK2RMNZ(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31510945ZR1-VK2RMNZB(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31510954ZR1-VK2RMO(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなしなし(-)ノンロックプッシュ式
31,190
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31510963ZR1-VK2RMOB(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなしなし(B)ロック式ドライバ操作形
31,190
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31510972ZR1-VK2RMOS(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31510981ZR1-VK2RMOSB(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31510997ZR1-VK2RMOZ(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
31,570
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511006ZR1-VK2RMOZB(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
31,570
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511015ZR1-VK2RMS(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511024ZR1-VK2RMSB(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511033ZR1-VK2RMZ(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
31,900
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511042ZR1-VK2RMZB(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
31,900
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする